항목 | 방폭 모터 |
주변 (C) | 40 |
조립 | F1 만 해당 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 | 91.7 % |
Enclosure | EPFC |
Frame | 215TC |
완전 부하 암페어 | 10 |
위험한 위치 등급 | 경험치 증명 CL I GR D CL II GR F & G T3B |
HP | 10 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 7.5 |
설치 | C-Face 강성 |
NEMA 디자인 | B |
정위 | 수평 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
열 보호 | 온도 조절기 (일반적으로 닫힘) |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 126 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 효율성 그룹 | Enclosure | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGN6551 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1735 | 85.5% | 15.25 " | ₩ 1,722,840 | ||
145TTGN6536 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1755 | 86.5% | 15.25 " | ₩ 2,245,880 | ||
145TTGN6549 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1755 | 86.5% | 15.25 " | ₩ 1,948,765 | ||
182TTGN6569 | 위험한 위치 모터 | EEC | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 16 " | 얼굴 /베이스 | 1765 | 90.2% | 18.625 " | ₩ 2,855,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.