INGERSOLL-RAND 알루미늄 및 스틸 로터리 베인 에어 기어모터
필터
하우징 재질 : 알루미늄과 강철 , 재료: 알루미늄과 강철 , 작동 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 150도 , 회전: 거꾸로 할 수 있는 , 온도: 0-150 , 유형: 로터리 베인
스타일 | 모델 | 설치 | CFM | 마감재 | 무부하 RPM | 외부 Dia. | 전체 길이 | 포트 크기 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4840M | 페이스메이크업 | 95 | 검정 | 975 | 4" | 12.13 " | NPT 1 / 2 " | 1" | ₩ 12,284,055 | |
B | 4840U | 페이스메이크업 | 95 | 검정 | 170 | 4" | 14.5 " | NPT 1 / 2 " | 1" | ₩ 14,415,765 | |
B | M007RVR374BR6 | 페이스메이크업 | 33 | 금과 검정 | 47 | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 7,401,397 | |
B | M007RVR188BR6 | 페이스메이크업 | 33 | - | - | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 7,132,317 | |
C | M004RVR050AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 280 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 4,667,985 | |
C | M004RVR033AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 450 | 1.76 " | 8.11 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 3,714,550 | |
C | M004RVR167AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 85 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 4,733,435 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 세척 / 딥 탱크
- 스탠드 슬립 롤
- 휴대용 코드
- 러그 너트 렌치
- 오프라인 강제 공기 오일 쿨러
- 연마 휠
- 가스 및 수도관 커넥터
- 도어록 및 데드 볼트
- 마킹 도구
- 용접 오븐 및 액세서리
- RUD CHAIN 볼트 온 호이스트 링, 180도 피벗
- 3M 거친 등급 PSA 샌딩 디스크 롤
- HI-TECH DURAVENT 회색 강화 PVC 산업용 덕트 호스
- SCHNEIDER ELECTRIC 블랭킹 플러그
- KOHLER 샤워 트림 키트, 광택 크롬 마감
- SUPER-STRUT AB288 시리즈 채널 U 피팅
- COOPER B-LINE 테스트 스위치가 있는 단일 미터 소켓
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-32 Un
- WHEELER-REX 배출 호스
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDSS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기