그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 기어 모터 |
CFM | 33 |
마감재 | 금과 검정 |
기어비 | 374:1 |
주택 자재 | 알루미늄과 강철 |
HP | 0.61 |
키 웨이 | 0.187 " |
키홈 길이 | 0.187 " |
자재 | 알루미늄과 강철 |
맥스. 기류 | CFM 33 |
맥스. 기압 | 90 PSI |
최대 RPM | 47 |
설치 | 페이스메이크업 |
무부하 RPM | 47 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 150도 |
외부 Dia. | 2.69 " |
전체 길이 | 13.13 " |
포트 크기 | NPT 1 / 4 " |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM @ Max. 토크 | 23 |
샤프트 디아. | 3 / 4 " |
축 길이 | 2.19 " |
스톨 Tourque (In. Lbs.) | 2424 |
온도 | 0-150 |
타입 | 로터리 베인 |
선박 중량 (kg) | 3.77 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 43.43 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8412390080 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 설치 | CFM | 마감재 | 무부하 RPM | 외부 Dia. | 전체 길이 | 포트 크기 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M004RVR033AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 450 | 1.76 " | 8.11 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 3,714,550 | ||
M004RVR050AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 280 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 4,667,985 | ||
M004RVR167AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 85 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 4,733,435 | ||
M007RVR188BR6 | 페이스메이크업 | 33 | - | - | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 7,132,317 | ||
4840M | 페이스메이크업 | 95 | 검정 | 975 | 4" | 12.13 " | NPT 1 / 2 " | 1" | ₩ 12,284,055 | ||
4840U | 페이스메이크업 | 95 | 검정 | 170 | 4" | 14.5 " | NPT 1 / 2 " | 1" | ₩ 14,415,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.