항목 | 에어 기어 모터 |
CFM | 95 |
마감재 | 검정 |
기어비 | 51:1 |
주택 자재 | 알루미늄과 강철 |
HP | 3.00 |
키 웨이 | 0.25 " |
키홈 길이 | 0.250 " |
자재 | 알루미늄과 강철 |
맥스. 기류 | CFM 95 |
맥스. 기압 | 90 PSI |
최대 RPM | 170 |
설치 | 페이스메이크업 |
무부하 RPM | 170 |
작동 온도 범위 | 화씨 0도 ~ 150도 |
외부 Dia. | 4" |
전체 길이 | 14.5 " |
포트 크기 | NPT 1 / 2 " |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM @ Max. 토크 | 83 |
샤프트 디아. | 1" |
축 길이 | 2.25 " |
스톨 Tourque (In. Lbs.) | 3600 |
온도 | 0-150 |
타입 | 로터리 베인 |
선박 중량 (kg) | 9.8 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8412390080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | CFM | 마감재 | 무부하 RPM | 외부 Dia. | 전체 길이 | 포트 크기 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M004RVR033AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 450 | 1.76 " | 8.11 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 3,714,550 | ||
M004RVR050AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 280 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 4,667,985 | ||
M004RVR167AR3 | 플랜지 | 18 | 금과 검정 | 85 | 1.76 " | 8.870 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 4,733,435 | ||
M007RVR188BR6 | 페이스메이크업 | 33 | - | - | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 7,132,317 | ||
M007RVR374BR6 | 페이스메이크업 | 33 | 금과 검정 | 47 | 2.69 " | 13.13 " | NPT 1 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 7,401,397 | ||
4840M | 페이스메이크업 | 95 | 검정 | 975 | 4" | 12.13 " | NPT 1 / 2 " | 1" | ₩ 12,284,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.