항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | EEC |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 182 / 4TC |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 8.4-8.0/4.0 |
위험한 위치 등급 | 1 D / 2 F, G |
HP | 3 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
리드 길이 | 8" |
길이 덜 샤프트 | 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험한 위치 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 1765 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 90.2% |
전체 길이 | 18.625 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
축 길이 | 2.625 " |
온도 암호 | T3B |
열 보호 | T 스탯 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 68.4 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 효율성 그룹 | Enclosure | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143TTGN6551 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1735 | 85.5% | 15.25 " | ₩ 1,722,840 | ||
145TTGN6536 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1755 | 86.5% | 15.25 " | ₩ 2,245,880 | ||
145TTGN6549 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1755 | 86.5% | 15.25 " | ₩ 1,948,765 | ||
215TTGN16534 | 방폭 모터 | - | EPFC | - | C-Face 강성 | - | - | - | ₩ 3,632,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.