MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty, Hazardous Duty Division 1 방폭 모터, C 페이스 푸트
Marathon Blue Chip 시리즈 위험 부하 모터는 프로판, 에틸렌 및 메탄과 같은 가연성 증기 또는 가스가 존재하는 환경에서 사용됩니다. 이 방폭 모터는 가연성 분진(숯/카본 블랙/곡물 분진)이 있는 지역에도 적합합니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 효율성 그룹 | Enclosure | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTGN16534 | 방폭 모터 | - | EPFC | - | C-Face 강성 | - | - | - | ₩ 3,632,745 | |
B | 143TTGN6551 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1735 | 85.5% | 15.25 " | ₩ 1,722,839 | |
C | 145TTGN6536 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1755 | 86.5% | 15.25 " | ₩ 2,245,880 | |
D | 182TTGN6569 | 위험한 위치 모터 | EEC | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 16 " | 얼굴 /베이스 | 1765 | 90.2% | 18.625 " | ₩ 2,855,387 | |
E | 145TTGN6549 | 위험한 위치 모터 | NEMA 프리미엄 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 13.125 " | 까다로운 | 1755 | 86.5% | 15.25 " | ₩ 1,948,764 |
특징
- 구조적 강성과 진동 감쇠를 위해 100% 주철로 만들어졌습니다.
- 이 냉각탑 모터에는 최대 1765rpm의 속도로 작동하는 동안 낮은 회전 마찰을 위해 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
- 이 모터는 방수 작동을 위한 외부 및 내부 에폭시 페인트가 특징입니다.
- 이 모터의 서비스 계수는 1.15입니다.
- 안전한 설치를 위해 전면/베이스/강성 베이스/C면 장착이 가능합니다.
- 이 방폭형 모터에는 안전을 위해 CR200 코로나 방지 마그넷 와이어가 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
이 Marathon Blue Chip 시리즈 위험 부하 모터에는 어떤 유형의 인클로저가 있습니까?
모터 권선의 과열을 방지하고 비나 공기 중 입자로부터 모터를 보호하기 위해 TEFC/EPFC 인클로저가 있습니다.
이 모터의 공칭 효율 범위는 얼마입니까?
이 방폭 모터는 85.5~90.2% 범위의 효율을 제공합니다.
이 Marathon Blue Chip 시리즈 위험 모터의 최대 주변 온도는 얼마입니까?
이 모터는 최대 주변 온도 섭씨 40도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 / 디스크 샌더
- 와이어 터미널 블록
- 확성기
- 팔레트 풀러
- 졸업 실린더
- 체인 및 체인 액세서리
- 공작용품
- 장비
- 호흡보호구
- 나사산 및 개스킷 실란트
- GEORG FISCHER 부싱, CPVC, 일정 80, NSF
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/8-16 unc
- SPEARS VALVES Flameguard CPVC 특수 강화 스레드 입구 스윙 체크 밸브, SR Fipt x 소켓
- SPEARS VALVES Double Containment Access Tees PVC 일정 80 x PVC 일정 40 지우기
- KERN AND SOHN OZB-AZ 시리즈 Trinocular Beamsplitter Divisions
- KIMBLE CHASE 베벨 씰 입구 어댑터
- ALL MATERIAL HANDLING 그랩 후크용 래치 키트
- SALISBURY 클래스 0 전기 장갑 키트, 11인치, 검정색
- TSUBAKI 분할 테이퍼 부싱, 유형 R1