MARATHON MOTORS 132STFC6527 R428A IEC 프레임 AC 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 모터 |
효율성 | 91.70% |
외함 유형 | 테프씨 |
프레임 재질 | 주철 |
프레임 크기 | 132S |
완전 부하 암페어 | 7.8 |
Hz | 50/60 |
IP 등급 | 55 |
kW | 5.60 |
실장 형 | 강성/B3 |
상 | 3 |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 33mm |
표준 및 승인 | UL |
전압 | 575-480 |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
프로덕트 | 모델 | Hz | 조립 | Enclosure | kW | 설치 | 정위 | RPM | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT17FH6326 | 50/60 | - | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 1.49 | Base | - | - | - | ₩ 1,187,812 | ||
090LT34FH6302 | 60 | F1 만 해당 | IP55 | 2.24 | B3 | 수평 | 3600 | - | ₩ 929,967 | ||
132STFC6503 | 60 | F3 | 테프씨 | 5.6 | 까다로운 | 수평 | 3600 | - | ₩ 2,120,465 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | 테프씨 | 0.56 | 까다로운 | 수평 | 1800 | - | ₩ 631,627 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | 테프씨 | 0.18 | B3 | 수평 | 1800 | - | ₩ 537,145 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | 테프씨 | 0.37 | 까다로운 | 수평 | 1800 | - | ₩ 603,172 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | 테프씨 | 2.24 | 까다로운 | 수평 | 3600 | - | ₩ 1,342,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.