MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 미터법 모터 230 / 460v 볼 60/50 Hz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 90L |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 5.4/2.7 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 1.49 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1745 |
공칭 효율성 | 87.5% |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 19.04 |
선박 높이 (cm) | 23.83 |
선박 길이 (cm) | 40.16 |
선박 폭 (cm) | 36.35 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | CN |
A. Marathon Electric은 Regal Rexnord 계열사에 속해 있습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | Hz | 조립 | Enclosure | kW | 설치 | 정위 | RPM | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090LT34FH6302 | 60 | F1 만 해당 | IP55 | 2.24 | B3 | 수평 | 3600 | - | ₩ 929,967 | ||
132STFC6503 | 60 | F3 | 테프씨 | 5.6 | 까다로운 | 수평 | 3600 | - | ₩ 2,120,465 | ||
080T17FH5326 | 60 | F3 | 테프씨 | 0.56 | 까다로운 | 수평 | 1800 | - | ₩ 631,627 | ||
063T17FH5326 | 60 | F3 | 테프씨 | 0.18 | B3 | 수평 | 1800 | - | ₩ 537,145 | ||
071T17FH5327 | 60 | F3 | 테프씨 | 0.37 | 까다로운 | 수평 | 1800 | - | ₩ 603,172 | ||
090LT34FH6301 | 60 | F3 | 테프씨 | 2.24 | 까다로운 | 수평 | 3600 | - | ₩ 1,342,722 | ||
100LTFC6577 | 60 | F3 | 테프씨 | 1.49 | 까다로운 | 수평 | 1200 | - | ₩ 1,866,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.