항목 | 전기 스크루 드라이버 |
암페어 @ 120V | 6 |
베어링스 | 공 |
클러치 | 조절할 수 있는 |
코드 | 8" |
무부하 RPM | 0-2500 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
속도 제어 | 변하기 쉬운 |
도구 길이 | 11.125 " |
도구 무게 | 4의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.13 |
선박 높이 (cm) | 20.7 |
선박 길이 (cm) | 28.3 |
선박 폭 (cm) | 7 |
HS 코드 | 8467290040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FS2500 | 3.4의 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.