MAKITA
필터
전동 공구
수작업공구
연마재
청소용품
금형/기계공작
잠금장치
작업공구
하드웨어
안전
옥외 장비
에어/공기압
HVAC 및 냉각기
전기용품
조명
파워트렌스미션
유압시스템
도색용품 및 소모품
배관
펌프
전동 공구 필터
마무리공구전체보기
앵글 그라인더 액세서리 먼지, 오염 물질 또는 날카로운 절삭 날로부터 앵글 그라인더를 보호하도록 설계된 내구성있는 휠 커버 및 보호대. 손쉬운 라우팅을위한 호스 홀더와 작업 공간을 깨끗하게 유지하기위한 360도 먼지 추출 포트 (선택된 모델) 장착
앵글 그라인더 최대 6rpm의 속도를 제공하는 11000Amp 모터가 장착된 산업용 앵글 그라인더 직각 연삭 작업에 이상적입니다. 가혹한 산업적 학대를 견딜 수 있도록 전기자 위에 지그재그 보호용 바니시가 제공되며 트리거, 슬라이드 및 패들 스위치 유형으로 제공됩니다.
벨트 / 디스크 샌더 콘크리트 및 조적 분쇄기 콘크리트 이음새를 평평하게하고 콘크리트 표면을 부드럽게하는 데 적합합니다. 소프트 스타트 기술이 적용된 1400W 모터, 탈착식 먼지 덮개 캡, 인체 공학적 소프트 그립 핸들, 조정 가능한 전면 롤러 및 최대 rpm 정격 10500이 특징입니다.
컵 브러쉬 전기 밴드 파일 전기 손 대패 전기 폴리 셔 및 버퍼 전기 샌더 접합자 진동 도구 액세서리 대패 샌더 액세서리 샌더 그라인더 액세서리 샌더 그라인더 와이어 브러쉬 샌더 폴리 셔 액세서리
파워톱 및 액세서리전체보기
연마 절단 및 절단 휠 밴드 톱날 원형 톱 액세서리 원형 톱날 Makita SH01W 충전 원형 톱과 함께 사용하도록 설계된 카바이드 팁 원형 톱날. 내구성과 진정한 절단을위한 24 개의 초경 톱니 디자인
파워 마이 터 쏘 액세서리 왕복 톱날 트랙 톱 액세서리 트랙 톱
철거 도구 및 장비전체보기
철거 해머 액세서리 타일 및 접착제 제거를 위해 SDS Max 해머와 함께 사용하도록 설계된 6 인치 강철 바닥 스크레이퍼가 포함되어 있습니다. 혁신적인 테이퍼 헤드 디자인으로 볼트 헤드가 벗겨지는 것을 방지합니다.
로타리 해머 액세서리
무선 도구전체보기
무선 도구 배터리 충전기 NiMH 및 NiCd 배터리를 모두 충전 할 수있는 7.2V-18V 범용 배터리 충전기. 수명 연장을위한 내구성있는 외부 하우징
Makita 소개
Makita는 100 년 이상 전문가 수준의 전동 공구 및 관련 액세서리를 제공하는 선도적 인 공급 업체입니다. Makita Tools 카탈로그에는 OSHA 준수 그라인더, 샌더, 해머, 스크루 드라이버, 렌치, 톱, 파워 커터, 콘크리트 진동기, 접합기, 드릴 및 스트링 트리머가 포함됩니다. Makita의 견고한 금속 절단 절단 톱은 15rpm 속도를 제공 할 수있는 1700A 모터로 구동되며 파이프, 앵글 아이언, 도관, 튜빙 및 채널을 빠르고 부드럽게 절단 할 수 있도록 설계된 카바이드 팁 블레이드가 있습니다. 또한 단단한 금속, 콘크리트, 벽돌 및 모르타르를 드릴링하기위한 강력한 6 / 6.6 / 8.2A 모터를 갖춘 XNUMX 단 해머 드릴을 제조합니다. 이 드릴에는 드릴 비트가 회전하고 펀칭 및 펀칭 할 수 있도록 특별히 설계된 클러치가 있습니다.