PROTO 박스 엔드 렌치
스타일 | 모델 | 마감재 | 오프셋 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1079M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 17 " | 메트릭 | 30 X 32 mm | ₩ 130,532 | |
B | J1073M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 13.75 " | 메트릭 | 22 X 24 mm | ₩ 74,585 | |
B | J1065M | 전체 폴란드어 | 15 학위 | 11 23 / 64 " | 메트릭 | 17 X 19 mm | ₩ 53,882 | |
B | J1058M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 9" | 메트릭 | 12 X 14 mm | ₩ 38,517 | |
B | J1053M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 8" | 메트릭 | 10 X 11 mm | ₩ 37,030 | |
B | J1050M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 5.75 " | 메트릭 | 6 X 7 mm | ₩ 39,042 | |
C | J1012-500 | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 7.75 " | SAE | 3/8 x 7/16 " | ₩ 39,480 | |
B | J1061M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 9 2 / 3 " | 메트릭 | 14 X 15 mm | ₩ 40,967 | |
D | J1077M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 16 " | 메트릭 | 27 X 30 mm | ₩ 110,512 | |
B | J1072M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 13.375 " | 메트릭 | 21 X 24 mm | ₩ 62,650 | |
B | J1064M | 전체 폴란드어 | 15 학위 | 10 11 / 16 " | 메트릭 | 16 X 18 mm | ₩ 49,490 | |
D | J1057M | 전체 폴란드어 | 15 학위 | 8-55/64 | 메트릭 | 12 X 13 mm | ₩ 39,200 | |
B | J1051M | 전체 폴란드어 | 7-1 / 2도 | 6.75 " | 메트릭 | 8 X 9 mm | ₩ 38,027 | |
E | J1131 | 공단 | 15 학위 | 6.125 " | SAE | 5/8 x 3/4 " | ₩ 46,235 | |
E | J1162 | 공단 | 15 학위 | 22.25 | SAE | 1-7/16 x 1-1/2 | ₩ 171,517 | |
F | J1160 | 공단 | 15 학위 | 20.25 | SAE | 1-1/4 x 1-3/8 | ₩ 137,427 | |
E | J1122 | 공단 | 15 학위 | 4.625 " | SAE | 3/8 x 7/16 " | ₩ 36,242 | |
E | J1126 | 공단 | 15 학위 | 5.375 " | SAE | 1/2 x 9/16 " | ₩ 34,772 | |
E | J1120 | 공단 | 15 학위 | 4.25 " | SAE | 5/16 x 3/8 " | ₩ 30,520 | |
E | J1155 | 공단 | 15 학위 | 19.25 | SAE | 1-1/4 x 1-5/16 | ₩ 117,880 |
박스 엔드 렌치
프로토 박스 엔드 렌치는 TorquePlus 시스템으로 설계되어 튼튼하고 손상된 볼트 / 너트와 부드러운 재질의 패스너를 풀거나 조이는 데 도움이됩니다. 이 장치는 미세한 인덱싱과 향상된 속도를 제공하는 12 포인트 박스 끝 구조와 깊게 움푹 패인 패스너에 대한 접근성 향상을위한 60도 깊이 오프셋 (선택 모델)을 특징으로합니다. 모든 모델은 산화 반응에 대한 내성을 제공하고 표면을 쉽게 청소할 수 있도록 완전 광택 마감 처리되어 있습니다. SAE 및 Metric 변형으로 제공됩니다. 4, 6 및 12 포인트 패스너를 장착 할 수있는 다양한 박스 엔드 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 기계 길이 드릴 비트
- 테이블 액세서리
- 톱니
- 벽 보호 액세서리
- 스트레이트 플루트 드릴 비트
- 테스크 조명
- 연마 휠
- 수레 및 수레 액세서리
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 전선 및 케이블
- HONEYWELL 직각 작동 키
- PARKER 암 엘보, 90도, 플레어, 황동
- BEST 기계 장붓 구멍 잠금 장치
- NYCOIL 나일론 튜브 1/4 인치
- AMERICAN TORCH TIP 스페이서 링
- RUB VALVES S.94 시리즈, 볼 밸브
- MARTIN SPROCKET TBH형 롤러 체인 커플링
- ALLEGRO SAFETY 매니폴드 어셈블리
- SMC VALVES IDG 시리즈 에어 드라이어
- BROWNING SHP1 시리즈 전단 핀