그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 박스 엔드 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
머리 크기 | 10 X 11mm |
자재 | 강철 |
점수 | 12 |
오프셋 | 7-1 / 2도 |
전체 길이 | 8" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 10 X 11 mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 662679062101 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 오프셋 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1155 | 공단 | 15 학위 | 19.25 | SAE | 1-1/4 x 1-5/16 | ₩ 117,880 | |
J1160 | 공단 | 15 학위 | 20.25 | SAE | 1-1/4 x 1-3/8 | ₩ 137,427 | |
J1162 | 공단 | 15 학위 | 22.25 | SAE | 1-7/16 x 1-1/2 | ₩ 171,517 | |
J1120 | 공단 | 15 학위 | 4.25 " | SAE | 5/16 x 3/8 " | ₩ 30,520 | |
J1122 | 공단 | 15 학위 | 4.625 " | SAE | 3/8 x 7/16 " | ₩ 36,242 | |
J1126 | 공단 | 15 학위 | 5.375 " | SAE | 1/2 x 9/16 " | ₩ 34,772 | |
J1131 | 공단 | 15 학위 | 6.125 " | SAE | 5/8 x 3/4 " | ₩ 46,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.