MARATHON MOTORS 상업용 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, PSC, 벨리 밴드, 샤프트 업
마라톤 콘덴서 팬/히트 펌프 모터는 HVAC 장비 및 자동 판매기와 같은 다양한 냉난방 응용 분야에 사용됩니다. 이 모터는 소비되는 전력량을 줄이고 반대로 주어진 부하에 대해 높은 시작 토크를 생성하는 영구 분할 커패시터로 작동합니다.... 음영 극 모터에.더 읽기
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 항목 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP39SNB481S | 4.6-4.0/2.0 | 3/4 | HVAC 모터 | 1.0 | ₩ 167,200 | |
B | 5KCP39SNB482S | 5.8-5.6/2.8 | 1 | 콘덴서 팬 모터 | 1.00 | ₩ 912,940 |
특징
- 과부하 조건이나 시동 실패로 인한 과열로부터 모터를 보호하는 자동 열 보호 장치가 있습니다. 이 장치는 모터가 완전히 냉각되면 자동으로 재설정됩니다.
- 베어링을 습기와 먼지로부터 보호하기 위해 외부 샤프트 슬링거와 함께 제공됩니다.
- 다음과 같은 모델 5KCP39SNB481S, 과열 조건에서 모터를 시원하게 유지하면서 내부와 외부 사이의 공기 흐름을 쉽게 허용하는 개방형 인클로저가 특징입니다.
- 수직 위치에서 모터를 보호하기 위해 샤프트에 완전히 맞는 레인 실드가 통합되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
플랜지 란 무엇입니까?
모터 플랜지는 펌프 또는 기어박스와 같은 장비를 모터에 장착하거나 구동 기계에 모터를 걸기 위한 볼트 구멍 및 래빗이 있는 장착 엔드실드입니다.
영구 분할 커패시터의 장점은 무엇입니까?
영구 분할 커패시터 또는 PSC는 주로 HVAC 기기에 사용되는 높은 시동 토크를 생성하기 위해 모터에 영구적으로 연결됩니다. 이 장치는 모터 시동 중에만 커패시터 위상을 사용하는 단상 모터와 비교하여 시동 및 실행 작동 모두에 대해 회로에서 동일한 커패시터 및 커패시터 위상을 갖습니다.
볼 베어링이란 무엇입니까?
볼 베어링은 마찰을 줄이고 까다로운 응용 분야에서 원활하고 지속적인 작동을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 테이블 액세서리
- PA 증폭기
- 벨트 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 안전 모니터링 릴레이
- 실험실 집게 및 집게
- 손전등
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 케미컬펌프
- 피팅
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- GATES 단단한 강화 코어, 거친 질감, Shore A 80 Endless Round Belt
- FAZTEK 패스너 세트 블랙 아연 마감
- WIEGMANN 받침대 기둥 35인치 길이 직선 강철
- B & P MANUFACTURING 알루미늄 플랫폼 트럭 핸들
- THOMAS & BETTS 271 시리즈 워터 씰 러그
- BANJO FITTINGS 드라이 메이트 밸브 볼
- RAMFAN 퀵 커플 롱 캐니스터
- MORSE DRUM 리테이너 플레이트
- NIBCO 굴곡
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, SDS, V 벨트 시브