항목 | 콘덴서 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 5.625 " |
볼트 서클 직경 | 5.125 " |
커패시터 필요 | 4우하7 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48Z |
완전 부하 암페어 | 5.8-5.6/2.8 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 8" |
길이 덜 샤프트 | 12.187 " |
맥스. 주변 온도. | 60도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 엽니다 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 샤프트 설계 | 싱글 플랫 키 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 콘덴서 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1075 |
공칭 효율성 | 69.0% |
전체 길이 | 15.875 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1001-1100 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 3 11 / 16 " |
스터드 수량 | 8a32 " |
스터드 크기 | 8-32 |
UPC | 722856038067 |
전압 | 200-230/460 |
선박 중량 (kg) | 10.4 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 항목 | 서비스 요인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCP39SNB481S | 4.6-4.0/2.0 | 3/4 | HVAC 모터 | 1.0 | ₩ 229,829 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.