LITTLE GIANT PUMPS 551320 응축수 펌프 1/12 Hp 120 Volt
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 응축수 펌프 |
A | 3.5 |
코드 길이 | 9ft. |
방출 | 1/2 "(M) NPT |
플로트 재료 | ABS 플라스틱 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 310 |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 200 |
물의 GPH @ 20 Ft. 머리의 | 115 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 280 |
물의 GPH @ 9 Ft. 머리의 | 260 |
높이 | 6.5 " |
HP | 1/12 |
길이 | 12 " |
최대. 압력 | 11.2 PSI |
최대 온도 | 120 F |
펌프 유형 | 얕은 팬 |
저장 용량 | 1 갤런 |
샤프트 재질 | SST |
끄다 | 26 포트 |
탱크 크기 | 1 갤런 |
타입 | 얕은 팬 |
UPC | 010121120051 |
전압 | 120 |
와트 | 210 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 5.19 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | A | 코드 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 펌프 유형 | 샤프트 재질 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550521 | 7.437 " | 1.1 | 6ft. | 4.3의 PSI | 120 F | 소형 잠수정 | SST | - | ₩ 374,342 | ||
554405 | 10.5 " | 1.0 | 6ft. | 6.5 PSI | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/2갤런 | ₩ 173,145 | ||
554425 | 10.5 " | 1.5 | 6ft. | 8.6 PSI | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/2갤런 | ₩ 158,060 | ||
554531 | 10 13 / 64 " | 0.6 | 6ft. | - | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/3 갤런 | ₩ 196,087 | ||
554542 | 10 5 / 16 " | 1.5 | 6ft. | - | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/3 갤런 | ₩ 207,865 | ||
554550 | 10 13 / 64 " | 1.5 | 6ft. | - | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/3 갤런 | ₩ 229,967 | ||
553101 | 12 " | 1.0 | 6ft. | 6.1 PSI | 110 F | 큰 | 스테인리스 강 | 1 갤런 | ₩ 355,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.