APPROVED VENDOR 2HKJ9 플랫 스톡 스틸 4140 1 x 2 인치 3 피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 스톡 |
합금 유형 | 4140 |
마감재 | 닦지 않은 |
경도 규모 | BHN |
길이 | 3ft. |
길이 허용차 | +/- 3.000 " |
자재 | 합금강 |
기질 | 냉간 / 소둔 |
두께 | 1" |
두께 공차 | + 0.000 / -0.009 " |
타입 | 범용 |
전형적인 경도 | 최대 241 |
폭 | 2" |
폭 포용력 | + 0.000 / -0.011 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7228505000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 두께 공차 | 전형적인 경도 | 폭 | 폭 포용력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HKD9 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 최대 241 | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ₩ 36,680 | |
2HKE1 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 최대 241 | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ₩ 64,470 | |
2HKE2 | 3ft. | +/- 3.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 최대 241 | 3" | + 0.000 / -0.011 " | ₩ 102,515 | |
2HKE3 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 최대 241 | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ₩ 68,985 | RFQ
|
2HKE4 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 최대 241 | 2" | + 0.000 / -0.011 " | ₩ 123,497 | RFQ
|
2HKE5 | 6" | +/- 6.000 " | 1 / 4 " | + 0.000 / -0.007 " | 최대 241 | 3" | + 0.000 / -0.011 " | ₩ 185,972 | RFQ
|
2HKE8 | 3ft. | +/- 3.000 " | 3 / 8 " | + 0.000 / -0.007 " | 최대 241 | 1" | + 0.000 / -0.009 " | ₩ 52,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.