그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 응축수 펌프 |
A | 1.5 |
코드 길이 | 6ft. |
방출 | 3 / 8 "미늘 |
플로트 재료 | 폴리 프로필렌 |
물의 GPH @ 1 Ft. 머리의 | 80 |
물의 GPH @ 15 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 70 |
물의 GPH @ 9 Ft. 머리의 | 55 |
높이 | 7" |
HP | 1/30 |
길이 | 10.5 " |
최대. 압력 | 8.6 PSI |
최대 온도 | 140 F |
펌프 유형 | 수직선 |
저장 용량 | 1/2 갤런 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
끄다 | 20 포트 |
탱크 크기 | 1/2갤런 |
타입 | 수직선 |
전압 | 115 |
와트 | 93 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 20.07 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | A | 코드 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 펌프 유형 | 샤프트 재질 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551320 | 12 " | 3.5 | 9ft. | 11.2 PSI | 120 F | 얕은 팬 | SST | 1 갤런 | ₩ 782,740 | ||
550521 | 7.437 " | 1.1 | 6ft. | 4.3의 PSI | 120 F | 소형 잠수정 | SST | - | ₩ 372,172 | ||
554405 | 10.5 " | 1.0 | 6ft. | 6.5 PSI | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/2갤런 | ₩ 174,300 | ||
554531 | 10 13 / 64 " | 0.6 | 6ft. | - | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/3 갤런 | ₩ 196,087 | ||
554542 | 10 5 / 16 " | 1.5 | 6ft. | - | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/3 갤런 | ₩ 207,865 | ||
554550 | 10 13 / 64 " | 1.5 | 6ft. | - | 140 F | 수직선 | 스테인리스 강 | 1/3 갤런 | ₩ 229,967 | ||
553101 | 12 " | 1.0 | 6ft. | 6.1 PSI | 110 F | 큰 | 스테인리스 강 | 1 갤런 | ₩ 380,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.