항목 | 메시 박스 트럭 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 비 마킹 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 및 13 ga. |
핸들 타입 | 멋진 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 53 " |
전체 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 55.8 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 캐스터 휠 폭 | 계량기 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP4X-2436-6PY | 24 " | 6" | 비 마킹 폴리 우레탄 | 2" | 12 및 13 ga. | 2000의 파운드 | 40 " | 41 " | ₩ 1,426,792 | ||
RPDS-2436-5PY | 24 " | 5" | 비 마킹 폴리 우레탄 | 1.25 " | 12 및 14 ga. | 1200의 파운드. | 40 " | 41 " | ₩ 2,133,407 | ||
RPDX-2436-6PY | 24 " | 6" | 비 마킹 폴리 우레탄 | 2" | 12 및 13 ga. | 2000의 파운드 | 40 " | 41 " | ₩ 1,589,980 | ||
RPDX-2448-6PY | 24 " | 6" | 비 마킹 폴리 우레탄 | 2" | 12 및 13 ga. | 2000의 파운드 | 40 " | 53 " | ₩ 1,811,967 | ||
RPDX-3048-6PY | 30 " | 6" | 비 마킹 폴리 우레탄 | 2" | 12 및 13 ga. | 2000의 파운드 | 40 " | 53 " | ₩ 1,360,782 | ||
BTX2436-6MR | 24 " | 6" | 몰드 온 고무 | 2" | 12 및 13 ga. | 2000의 파운드 | 32 " | 41 " | ₩ 1,114,382 | ||
BTX3060-6MR | 30 " | 6" | 몰드 온 고무 | 2" | 12 및 13 ga. | 2000의 파운드 | 32 " | 65 " | ₩ 1,663,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.