Lincoln Electric 대리점(251 품목) | Raptor Supplies 대한민국

LINCOLN ELECTRIC

Lincoln Electric Holdings, Inc.는 용접 소모품, 플라즈마, 아크 용접 장비, 순산소 절단 장비 및 로봇 용접 시스템과 같은 용접 제품을 제조하는 미국의 다국적 기업입니다. 상세 보기

필터

용접

안전

HVAC 및 냉각기

파워트렌스미션

에어/공기압

금형/기계공작

선박/차량정비용품

용접 필터

아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리전체보기

  • 아크 용접기 액세서리

    Lincoln Electric Ranger 및 Idealarc 시리즈 용접기와 함께 사용하도록 설계된 러그, 헤드실드, 필터 플레이트, 커버 플레이트, 작업 클램프 및 전극 홀더가 있는 전극 및 작업 케이블로 구성된 액세서리 키트 포함

  • MIG 액세서리

    접촉 팁, 가스 디퓨저, 필터 카트리지, 용접 건 라이너, 드라이브 롤 키트 및 가이드, MIG 용접 장비와 함께 일반적으로 사용되는 스팟 타이머 키트를 포함합니다.

  • MIG 건 소모품

    MIG 용접 건과 함께 사용하기 위한 접촉 팁, 스풀 건 및 용접 케이블을 포함한 교체 액세서리. 고정 장치를 사용하지 않고 쉽게 설치할 수 있습니다.

  • MIG 건

    MIG 및 플럭스 코어 적용을 위해 설계된 수냉식 및 공랭식 MIG 건. .6, 60 및 100 % 듀티 사이클 등급과 60/62/90도 팁을 사용할 수있는 모델

  • MIG 용접기 액세서리

    효율적이고 안전한 용접을 보장하는 데 사용되는 병렬 키트, 필터 키트, 스핀들 어댑터 및 Amptrol 어댑터와 같은 MIG 용접기 부품 및 액세서리

  • 플라즈마 절단 액세서리

    Lincoln Electric 플라즈마 절단기와 함께 사용하기 위한 전극, 노즐, 공기 확산기 및 차폐 컵과 같은 교체 액세서리 포함

  • TIG 토치

    스테인레스 스틸, 알루미늄 및 구리와 같은 비철 금속의 얇은 시트를 용접하도록 설계되었습니다. 매우 편안하고 제한된 공간에 쉽게 접근할 수 있는 유연한 헤드와 토치를 더 잘 제어할 수 있는 미끄럼 방지 그립이 있는 널링 핸들이 특징입니다.

  • TIG 용접 액세서리

    용접 카트, 제어 패널, 모듈, 차대, 스타터 키트, 부품 키트 및 솔레노이드 키트와 같은 고품질 TIG 용접 교체 부품 및 액세서리 포함

  • 냉각수 시스템

    더 높은 암페어에서 사용하는 동안 과열로부터 보호하기 위해 호환되는 수냉식 용접 토치에 연결됩니다. 원활하게 작동하고 그렇지 않으면 용접 토치로 전달될 진동을 최소화합니다.

  • 용접기 생성기 액세서리

    보호 커버, 차대, 핸드 앤 풋 앰프트롤, 전원 플러그, 어댑터, 콘센트 및 용접기 발전기가 최대 효율로 작동하도록 하는 유사 장비

  • 용접 케이블 커넥터

    최대 전력 전송을 위한 높은 전도성을 특징으로 하는 완전히 절연된 Lincoln 용접 케이블 커넥터. 다양한 러그 어댑터, 케이블 리셉터클, 전극 홀더 및 케이블, 스풀 건 케이블 및 어댑터 중에서 선택하십시오.

  • 용접 노즐
  • 와이어 피더

    와이어 피더는 용접 토치 또는 건에 대한 용접 와이어 전달을 제어하기 위해 용접 중에 사용됩니다. 용접 팁에 대한 용접 와이어의 일관되고 제어된 흐름을 보장합니다.

아크 용접기 및 플라즈마 절단기전체보기

  • 아크 용접기

    수리, 유지보수 또는 제조 작업에서 연강, 스테인리스강 및 주철 표면을 용접하기 위해 전극을 붙입니다. 200 - 1500 A의 최대 AC 전류 범위에서 사용 가능

  • 미그 용접기

    플럭스 코어/정전압 유지 보수 또는 제조 작업에 이상적인 간헐적 듀티 사이클 용접기. 선택된 모델은 넓은 용접 출력 범위로 고품질 아크를 제공하는 Diamond Core 기술을 특징으로 합니다.

  • 다중 프로세스 용접기

    MIG, 스틱, TIG, 가우징 및 플럭스 코어 용접 공정을 수행할 수 있는 1상/3상 용접기를 포함합니다. 100Hz의 최대 주파수에서 60% 듀티 사이클 제공

  • 플라즈마 절단기

    다양한 두께의 아크에 집중하여 몇 초 안에 연강, 스테인리스강, 알루미늄, 황동 및 구리를 절단할 수 있는 휴대용 플라즈마 절단기

  • 스틱 용접기

    차폐 금속 아크 용접(SMAW) 및 연강, 스테인리스강 및 주철 표면을 용접하기 위한 가우징 작업에 사용됩니다. 직경이 다른 전극에 적합한 아크 특성 제공

  • TIG 용접기

    실온에서 반응성이 높은 금속을 용접하도록 설계되었습니다. 스테인레스 스틸, 알루미늄, 구리 및 마그네슘의 얇은 시트를 용접하는 데 사용할 수 있습니다.

  • 용접기 생성기

    디젤 또는 가스 구동식 대형 Lincoln 용접기 발전기는 용접기의 가동 및 생산성 향상을 위해 지속적인 전원 공급을 제공하는 데 사용됩니다. 9 / 14 / 19 / 23 hp 엔진이 특징이며 1상 및 3상 전원 공급 장치 모두에서 작동할 수 있습니다.

용접봉 및 와이어전체보기

가스 용접 장비전체보기

  • 절단 토치
  • 가스 용접 팁

    Lincoln Innershield 전기 용접기와 함께 사용하기 위한 접촉처 팁. 0.078 / 0.035인치 전극 수용 가능

  • 토치 및 토치 키트

    도로 표면을 수리하고 페인트를 제거하고 타르나 아스팔트를 녹이도록 설계된 인페르노 토치. 화염 조정을 위한 단단한 황동 밸브와 10피트 액체 프로판 가스 호스가 특징입니다.

연기 추출기 및 액세서리전체보기

  • 연기 추출기 액세서리

    표준 집진기와 함께 사용하도록 설계된 연결 노즐, 추출 호스, 호스 커넥터 및 흡입 헤드와 같은 설치 및 교체 액세서리

  • 연기 추출기

    제한된 공간에서 용접 연기를 제어, 필터링 및 추출하도록 설계된 경량 휴대용 연기 추출기. 최대 필터 면적이 538평방피트인 수동(일회용)/자동 필터 청소 시스템을 갖추고 있습니다.

용접 오븐 및 액세서리전체보기

  • 용접 오븐 액세서리

    사용하지 않을 때 이 용기에는 스틱 용접봉이 들어 있습니다. 스틱 용접 활동에 사용될 때 균열, 기공 또는 용접 결함을 유발할 수 있는 습기 및 기타 오염 물질로부터 보호하십시오.

  • 용접 오븐

납땜전체보기

  • 납땜 플럭스

    아크 안정성을 개선하고 용접 공정 중 베이스 및 필러 재료의 산화를 방지하는 데 사용됩니다. 금속 표면 청소에도 사용할 수 있습니다.

용접헬멧/용접보호구전체보기

  • 용접 헬멧

    아크의 밝기에 따라 렌즈를 적절한 어둠 수준으로 자동 조정합니다. 용접 과정에서 발생하는 유해한 광선으로부터 용접 작업자를 보호하십시오. 플라스틱 및 나일론 변형의 자동 어두워지는 용접 헬멧.

용접 테이블 및 액세서리전체보기

  • 용접 실린더 카트

    가스 실린더를 안전하고 편리하게 이동 및 보관할 수 있는 방법을 제공하여 실린더 손상 위험을 줄이고 용접공이 필요한 가스에 더 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 최대 2개의 풀 사이즈 실린더를 장착할 수 있습니다.

용접 용품전체보기

  • 용접 호스

    양쪽 끝에 25/5인치 왼쪽 CGA 피팅이 있는 8개의 XNUMX피트 호스가 포함된 용접 호스 키트. 차가운 색은 파란색, 뜨거운 색은 빨간색으로 구분됩니다. 쿨러와 와이어 피더 모두에 사용할 수 있습니다.

링컨 일렉트릭 소개

Lincoln Electric은 자동차 수리, 제조 및 장비 재구축 분야를 위한 고품질 플라즈마 및 산소 연료 절단 장비, 아크 용접 장비, 로봇 용접 시스템 및 용접 소모품을 제공합니다. Lincoln Electric 제품 카탈로그는 광범위한 용접 및 절단 장비, 용접 소모품 및 자동 용접 제품으로 구성됩니다. 브랜드의 TIG 용접기, MIG 용접기, 스틱 용접기, 다중 프로세스 용접기 및 서브머지드 아크 용접 와이어는 빠르고 정밀한 용접에 이상적입니다. Lincoln MIG 용접기는 휴대가 가능하며 다이아몬드 코어 기술과 주조 알루미늄 드라이브가 특징입니다. 플럭스 코어 및 CV 공정에 최적화되어 있으며 50/60Hz 등급으로 제공됩니다. 가볍고 편안한 Lincoln 용접 헬멧은 눈의 피로를 줄이고 더 나은 선명도를 제공하기 위해 통합 그라인드 쉴드, 사이드 윈도우 및 업계 최고의 광학 기능을 갖추고 있습니다.

고려해야 할 사항

배송

이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.

주요 상품명

인버텍 V155-S

이 두 가지 스틱 용접 모드는 부드러운(E7018) 전극과 선명한(E6011) 전극을 사용하는 응용 분야에 탁월한 성능을 제공합니다. 그들은 스틱 용접에 사용될 때 자동 적응 Frc 힘을 가지고 있습니다....더 읽기 

아이디얼아크 250

AC에서 최대 300A, DC 극성에서 250A의 용접 출력을 제공하여 일부 1/4인치(6.4mm) 전극의 작동을 가능하게 합니다. 스틱 전극 유형의 어레이와 함께 사용하기에 이상적입니다....더 읽기 

Lincoln Electric의 경쟁 우위

Aspect 375 TIG 용접기

특허받은 AC Auto-Balance 기능이 있어 세척과 알루미늄 침투의 최적 조합을 자동으로 제공하여 간단하게 만듭니다. Intellistart 활성화 모드는 왜곡을 최소화하기 위해 얇은 재료에서 부드러운 시작을 제공하고 두꺼운 재료에서 더 뜨거운 시작을 제공합니다.

Flextec 350X 다중 프로세스 용접기

이 다목적 용접기에는 추가 제어 케이블 없이 피더에서 원격 절차 설정을 제공하여 시간을 절약하고 용접 품질을 향상시키는 특허받은 CrossLinc 기술이 내장되어 있습니다. 고온 환경에서 수명 연장을 위해 냉각되도록 설계된 신뢰할 수 있는 구성 요소가 특징입니다.

자주 묻는 질문

링컨 일렉트릭은 무엇으로 유명합니까?

Lincoln Electric Company는 아크 용접의 선구자로서 국제적인 위상을 가지고 있습니다. 5년 1895월 XNUMX일 미국 오하이오주 클리블랜드에서 John C. Lincoln에 의해 설립되었습니다.

가장 다루기 쉬운 용접기는 무엇입니까?

MIG 용접은 일반적으로 초보자가 사용하기에 가장 간단한 용접입니다. MIG 용접기는 미리 선택된 속도로 기계를 통과하는 피드 와이어를 사용합니다. 이것은 공정을 상대적으로 빠르게 만들고 일관된 용접을 생성합니다.