LINCOLN ELECTRIC 미그 용접기 플럭스 코어/정전압 유지 보수 또는 제조 작업에 이상적인 간헐적 듀티 사이클 용접기. 선택된 모델은 넓은 용접 출력 범위로 고품질 아크를 제공하는 Diamond Core 기술을 특징으로 합니다.
플럭스 코어/정전압 유지 보수 또는 제조 작업에 이상적인 간헐적 듀티 사이클 용접기. 선택된 모델은 넓은 용접 출력 범위로 고품질 아크를 제공하는 Diamond Core 기술을 특징으로 합니다.
미그 용접기
Lincoln Electric의 Power MIG 시리즈 용접기는 MIG 및 플럭스 코어 용접 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 용접기는 강철, 스테인리스강 및 알루미늄 공작물에서 주어진 와이어 공급 속도에서 뛰어난 위치 이탈 아크 동작과 낮은 스패터를 제공하는 Diamond Core 기술을 특징으로 합니다. 최적의 와이어 정렬 기능과 중요한 전도성을 지원하는 황동-황동 건 연결을 제공하는 특허 받은 분할 와이어 가이드와 함께 제공됩니다. 이 장치에는 토크 출력을 개선하고 고장 없는 성능을 보장하는 대형 폐쇄 설계 드라이브 모터가 추가로 장착되어 있습니다. 이 용접기의 케이블 관리 시스템과 상단 장착형 소모품 트레이는 워크스테이션을 정리하는 데 도움이 됩니다.
Lincoln Electric의 Power MIG 시리즈 용접기는 MIG 및 플럭스 코어 용접 응용 분야용으로 설계되었습니다. 이 용접기는 강철, 스테인리스강 및 알루미늄 공작물에서 주어진 와이어 공급 속도에서 뛰어난 위치 이탈 아크 동작과 낮은 스패터를 제공하는 Diamond Core 기술을 특징으로 합니다. 최적의 와이어 정렬 기능과 중요한 전도성을 지원하는 황동-황동 건 연결을 제공하는 특허 받은 분할 와이어 가이드와 함께 제공됩니다. 이 장치에는 토크 출력을 개선하고 고장 없는 성능을 보장하는 대형 폐쇄 설계 드라이브 모터가 추가로 장착되어 있습니다. 이 용접기의 케이블 관리 시스템과 상단 장착형 소모품 트레이는 워크스테이션을 정리하는 데 도움이 됩니다.
플럭스 코어 용접기 휴대용, 120VAC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
K2696-1 | AE3YXH | ₩ 1,245,055 |
더 알아보기
- 타이머
- 펌프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 도색스프레이 외
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 격벽 탱크 피팅
- 조정 가능한 렌치 세트
- 데크 나사
- 태핑 헤드
- 열 과부하가있는 자기 스타터
- STANLEY VIDMAR 캐비닛 받침대
- GRAINGER 육각 부싱
- VELVAC 후드 마운트 미러 모드 포드
- DEWALT 8-1 / 2 인치 정밀 트림 마이 터 톱날
- APPLETON ELECTRIC 4000 루멘 LED 전등
- DIXON 플로팅 플랜지 어셈블리
- COOPER B-LINE 유형 4 가디언 시리즈 에어컨
- ANVIL 두 개의 구멍 파이프 스트랩
- CAMPBELL 유틸리티 클레비스
- NIBCO 볼 밸브