데크 나사
데크 나사는 나무, 플라스틱 또는 플라스틱-목재 복합재로 만들어진 판자, 펜싱 및 데크를 결합하는 데 적합한 나사형 패스너입니다. 그들은 목공, 유지 보수 및 작업에 사용됩니다....자세히 보기
데크 스크류 나팔 스타 스틸
스타일 | 모델 | 길이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U30251.016.0162 | ₩20,790 | ||||
A | U30251.019.0162 | ₩30,152 | ||||
A | U30250.016.0162 | ₩114,957 | ||||
A | U30250.016.0200 | ₩132,265 | ||||
A | U30250.019.0200 | ₩125,422 | ||||
A | U30251.016.0200 | ₩32,935 | ||||
A | U30251.019.0200 | ₩38,045 | ||||
A | U30250.019.0250 | ₩129,552 | ||||
B | U30251.019.0250 | ₩38,360 | ||||
A | U30251.016.0250 | ₩35,490 | ||||
A | U30250.016.0250 | ₩115,867 | ||||
A | U30251.016.0225 | ₩34,947 | ||||
A | U30250.016.0225 | ₩146,177 | ||||
B | U30251.019.0300 | ₩57,172 | ||||
A | U30250.016.0300 | ₩128,502 | ||||
A | U30251.016.0300 | ₩43,207 | ||||
A | U30250.019.0300 | ₩170,835 | ||||
A | U30251.019.0350 | ₩64,610 |
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B30250.016.0225 | ₩1,145,900 | |||||
A | B30250.019.0250 | ₩1,263,675 | |||||
A | B30250.016.0300 | ₩1,511,545 | |||||
A | B30250.019.0200 | ₩1,098,545 | |||||
A | B30250.019.0350 | ₩879,444 | |||||
A | B30250.016.0200 | ₩1,175,545 | |||||
A | B30250.016.0162 | ₩1,619,642 | |||||
A | B30250.019.0300 | ₩1,052,835 | |||||
A | B30250.016.0250 | ₩1,676,570 | |||||
A | B30250.019.0162 | ₩989,625 | |||||
A | B30251.016.0300 | ₩353,920 | |||||
A | B30251.016.0225 | ₩244,195 | |||||
A | B30251.016.0200 | ₩225,435 | |||||
A | B30251.019.0300 | ₩397,057 | |||||
A | B30251.016.0162 | ₩307,020 | |||||
A | B30251.019.0350 | ₩292,967 | |||||
A | B30251.019.0200 | ₩342,947 | |||||
A | B30251.019.0162 | ₩187,512 | |||||
A | B30251.016.0250 | ₩368,182 | |||||
A | B30251.019.0250 | ₩357,350 |
데크 나사
스타일 | 모델 | 운전사 크기 | 마감재 | 헤드 유형 | 길이 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GRK00133 | ₩558,600 | |||||||
A | GRK00105 | ₩480,480 | |||||||
B | GRK01137 | ₩116,235 | |||||||
A | GRK00173 | ₩568,575 | |||||||
A | GRK01103 | ₩116,147 | |||||||
A | GRK00177 | ₩973,402 | |||||||
A | GRK00099 | ₩564,427 | |||||||
B | GRK01141 | ₩116,235 | |||||||
B | GRK01105 | ₩116,235 | |||||||
A | GRK00095 | ₩648,270 | |||||||
C | GRK61633 | ₩109,410 | |||||||
A | GRK00141 | ₩432,442 | |||||||
A | GRK00139 | ₩422,502 | |||||||
A | GRK00137 | ₩444,692 | |||||||
A | GRK00143 | ₩384,002 | |||||||
A | GRK00101 | ₩533,820 | |||||||
D | GRK10161 | ₩314,737 | |||||||
D | GRK10137 | ₩348,145 | |||||||
B | GRK01099 | ₩116,235 | |||||||
B | GRK01101 | ₩116,235 | |||||||
C | GRK61637 | ₩141,540 | |||||||
D | GRK12155 | ₩29,645 | |||||||
D | GRK12221 | ₩99,452 | |||||||
D | GRK10225 | ₩360,307 | |||||||
E | GRK30221 | ₩773,762 |
데크 나사 플랫 #6 1-1/4", 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3LGZ4 | AC9XXY | ₩ 6,930 |
Dck 나사 나팔 #10 1-5/8 스타 스테인레스 스틸, 200PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U30250.019.0162 | AG2GKB | ₩ 125,282 |
Dck 나사 나팔 #10 3-1/2 스타 스테인레스 스틸, 200PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
U30250.019.0350 | AG2GKF | ₩ 180,320 |
데크 나사, 1 5/8인치 길이, 강철, #6 크기, 100PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3LGZ5 | CG9VWQ | ₩ 8,400 |
나사, 2-1/2인치 길이, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
08D250W | CG8YTZ | ₩ 163,698 | 자세히 |
나사, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
08D300W | CG8유아 | ₩ 195,338 | 자세히 |
자주하는 질문
데크 나사와 나무 나사의 차이점은 무엇입니까?
- 헤드: 데크 나사와 나무 나사는 모두 유사하고 평평한 카운터성크 표면을 가지고 있습니다. 그러나 데크 나사는 더 큰 하중 지지력을 위해 더 큰 헤드 표면적을 특징으로 합니다. 이렇게 하면 패스너가 재료 속으로 가라앉는 것을 방지할 수 있습니다.
- 스레딩: 데크 나사는 나무 나사보다 더 날카롭고 깊은 스레딩으로 항목을 빠르게 절단할 수 있습니다.
- 구성: 데크 나사는 혹독한 기상 조건을 견딜 수 있도록 부식 방지 구조를 갖추고 있습니다. 그들은 나무 나사에 비해 더 큰 무게를 처리할 수 있을 만큼 충분히 튼튼합니다.
데크 나사를 설치하려면 예비 구멍이 필요합니까?
활엽수/균열이 발생하기 쉬운 목재 또는 데크 보드 가장자리 근처에 데크 나사를 설치하려면 예비 구멍이 필요합니다. 구멍을 미리 뚫는 가장 큰 이유는 나무 데크의 쪼개짐과 나사의 벗겨짐/부러짐을 방지하기 위함입니다.
이 데크 나사를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 프레임 위에 데크를 놓습니다.
- 나사를 설치할 구멍 중심을 표시하십시오.
- 필요한 경우 샤프트 클리어런스 구멍과 파일럿 구멍을 뚫습니다.
- 데크 나사를 보드 가장자리에서 최소 1인치 떨어진 곳에 놓습니다.
- 드라이버에 부착된 드릴 팁을 나사 머리에 단단히 누르고 드라이버를 돌려 나사가 구멍에 완전히 맞도록 합니다.
일부 데크 나사는 왜 와셔를 사용합니까?
선택한 데크 나사에는 오염 물질이 나사 구멍에 들어가는 것을 방지하고 적절한 밀봉을 보장하기 위해 와셔가 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 잠금장치
- 온도계/습도계
- 보관 및 운송 카트
- 리니어 모션
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 공압 댐퍼 액추에이터
- 유틸리티 테이블
- 팔레트 쿠션
- 수동 밸런싱 밸브
- 상품 및 트레이 건조 랙
- BEACON MORRIS 내부 코너 90도
- KLEIN TOOLS 어뢰 수준
- KERN AND SOHN 금속 현미경
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 1000 Fast Clamp Sway Brace Attachments
- ANVIL 동심 감속기 커플링
- Cementex USA 메트릭 T 핸들 육각 렌치
- DAYTON 펌프 수리 키트
- REGAL 나선형 포인트 탭, 플러그, HSS, TiCN
- CHICAGO FAUCETS 아웃렛
- YORK 시간 지연 릴레이