LINCOLN ELECTRIC k2696-1 플럭스 코어 용접기 휴대용, 120VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플럭스 코어 용접기 |
듀티 사이클 | 20% |
Hz | 60 |
입력 | 20 |
입력 전압 | 120 VAC |
재질 두께 | 20가. 5/16 " |
재질 두께 연강 | 20가. 5/16 " |
출력 범위 | 30 ~ 125A DC |
전반적인 깊이 | 17.9 " |
전체 높이 | 13.7 " |
전체 폭 | 10.15 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 90A @ 19VDC |
용접 재료 | 연강 |
용접 공정 | 플럭스 코어 만 |
와이어 크기 | 0.025 "~ 0.030"/ Flux 0.030 "~ 0.035" |
선박 중량 (kg) | 28.76 |
선박 높이 (cm) | 40.13 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8515310000 |
원산지 | MX |
A. 플럭스 코어 아크 용접(FCAW)은 플럭스 코어가 있는 연속 공급 전극 와이어를 사용하는 용접 공정입니다. 이 와이어는 전극과 보호 가스 공급원 역할을 합니다. 와이어에 전원이 공급되면 전기 아크가 발생하여 와이어와 플럭스 코어가 녹습니다. 플럭스는 용융 금속을 대기 오염 물질로부터 보호하는 가스를 생성하여 깨끗한 용접을 보장합니다.
A. 링컨 일렉트릭 K2696-1은 20A에서 듀티 사이클이 90%입니다. 듀티 사이클은 냉각이 필요하기 전에 용접기가 특정 전류량에서 지속적으로 작동할 수 있는 시간을 나타냅니다. 이 정보는 과열을 방지하고 장기간 사용하는 동안 용접기의 신뢰성을 보장하는 데 중요합니다.
A. 용접은 안전이 가장 중요합니다. 작업 공간에서 적절한 환기를 보장하고 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용하며 용접과 관련된 전기 위험 및 잠재적인 화재 위험에 유의하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.