LINCOLN ELECTRIC TIG 용접기 실온에서 반응성이 높은 금속을 용접하도록 설계되었습니다. 스테인레스 스틸, 알루미늄, 구리 및 마그네슘의 얇은 시트를 용접하는 데 사용할 수 있습니다.
실온에서 반응성이 높은 금속을 용접하도록 설계되었습니다. 스테인레스 스틸, 알루미늄, 구리 및 마그네슘의 얇은 시트를 용접하는 데 사용할 수 있습니다.
용접은 항공우주, 자동차, 에너지, 건설 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 이 과정에서 조각은 열 및/또는 압축을 사용하여 결합되거나 융합됩니다....자세히 보기
AC / DC TIG 용접기
Lincoln Electric TIG 용접기는 유지 보수, 제조, 자동차 및 배관 응용 분야에서 금속 표면을 용접하도록 설계되었습니다. 이 텅스텐 불활성 가스(TIG) 용접기는 공작물에 아크를 생성하는 비소모성 텅스텐 전극과 요구 사항에 따라 청소 작업을 늘리거나 줄이는 조정 가능한 AC 자동 밸런스 기능을 사용합니다. 또한 TIG 펄서가 과도한 열 출력으로 인한 재료 왜곡을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 208 및 230V 정격 입력 전압으로 제공되는 광범위한 가스 텅스텐 아크 용접 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Lincoln Electric TIG 용접기는 유지 보수, 제조, 자동차 및 배관 응용 분야에서 금속 표면을 용접하도록 설계되었습니다. 이 텅스텐 불활성 가스(TIG) 용접기는 공작물에 아크를 생성하는 비소모성 텅스텐 전극과 요구 사항에 따라 청소 작업을 늘리거나 줄이는 조정 가능한 AC 자동 밸런스 기능을 사용합니다. 또한 TIG 펄서가 과도한 열 출력으로 인한 재료 왜곡을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 208 및 230V 정격 입력 전압으로 제공되는 광범위한 가스 텅스텐 아크 용접 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
TIG 용접기
더 알아보기
- 가스켓
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 전자
- 연마 숫돌
- 색인 생성 가능한 도구
- 파일 캐비닛 및 캠 잠금
- 스파크 방지 송풍기
- 서스펜션 향상
- 절연 라인 호스
- 화학 정량 펌프 시스템
- RETRACTA-BELT 창고 장벽
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 장착 클램프
- INSTOCK 벽 캐비닛, 펄 화이트
- ACROVYN 범퍼 가드, 오자크, 아크로빈, 240인치 길이
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 가공 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- OIL SAFE O-링 키트, 니트릴
- SSI 바스켓 스트레이너
- CRETORS 케이스
- CALBRITE 스테인레스 스틸 플렉스 45 Deg. 커넥터
- GRAINGER 홀더