그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 대부분의 전기 응용 분야에 사용되는 구리 배선 절단 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1" |
턱 폭 | 31 / 32 " |
자재 | 미국 철강 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 테이퍼 |
전체 길이 | 7 11 / 16 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 봄 귀환 | 팁 폭 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D228 - 7 | 7.125 " | 13 / 16 " | 빨간색 | 아니 | - | 담근 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 76,615 | ||
D220-7-INS | 7 11 / 16 " | - | 밝은 오렌지색 | 아니 | - | 높은 유전체 백색 내층, 난연성 내충격 외층 | 절연 대각선 커터 | 1" | ₩ 176,925 | ||
D228-8-INS | 8" | - | 밝은 오렌지색 | 아니 | - | 높은 유전체 백색 내층, 난연성 내충격 외층 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 148,400 | ||
D248-8-INS | 8" | - | 밝은 오렌지색 | 아니 | - | 높은 유전체 백색 내층, 난연성 내충격 외층 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 152,075 | ||
D227-7C | 7 11 / 16 " | 사출 금형 스프 루, 게이트 및 기타 플라스틱을 정확하게 절단합니다. | 빨간색 | 가능 | - | 담근 | 절연 대각선 커터 | 1" | ₩ 141,015 | ||
D240 - 6 | 6.125 " | 5 AWG / 구리, 소프트, 하드 및 피아노 와이어 | 빨간색 / 노란색 | 아니 | 15 / 32 " | 기능성 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 106,347 | ||
D244-5C | 8" | 4 AWG / 구리, 소프트 하드 및 피아노 와이어 | 빨간색 / 노란색 | 아니 | 15 / 32 " | 기능성 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 107,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.