₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 절연 대각선 커터 |
| 추가 도구 기능 | 철사 절단기 |
| 블레이드 소재 | 강철 |
| 프로필 절단 | Standard |
| 커터 길이 | 7 / 8 " |
| 커터 유형 | 대각선 절단 플라이어 |
| ESD 안전 | 아니 |
| 기능 | 짧은 턱과 경사진 절단 모서리로 와이어를 정밀하게 절단할 수 있습니다. |
| 그립 재질 | 플라스틱 |
| 그립 스타일 | 스탠다드 쿠션 |
| 핸들 색상 | 빨간색 |
| 핸들 스타일 | 권총 그립 |
| 핸들 타입 | 담근 |
| 헤드 오프셋 각도 | 0 ° |
| 높은 레버리지 | 가능 |
| 절연 | 아니 |
| 조 벤드 | 0 학위 |
| 조 벤드 | 0 ° |
| 턱 길이 | 7 / 8 " |
| 턱 개방 유형 | Manual |
| 턱 두께 | 7 / 8 " |
| 턱 폭 | 1 1 / 4 " |
| 자재 | 위조하는 |
| 최대 턱 열림 | 1" |
| 비점화 | 아니 |
| 코 유형 | 타원 |
| 플라이어 재질 | 강철 |
| 플라이어 유형 | 대각선 절단 플라이어 |
| 제품 데이터 시트 | 클라인-툴스-d228-7.pdf |
| 봄 귀환 | 아니 |
| 테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
| 테더 준비 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.29 |
| 선박 높이 (cm) | 11.18 |
| 선박 길이 (cm) | 30.73 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8203206030 |
| 원산지 | US |
선적 서류 비치:
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 프로필 절단 | 테더 준비 | 그립 스타일 | 전체 길이 | 핸들 색상 | 자재 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D200028GLW | 0.83 " | 1.25 " | - | - | - | 7.98 " | 어둠 속에서 빛나다 | 강철 | ₩ 114,256 | |
![]() |
D2288TT | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 111,472 | |
![]() |
J2000-28 | 7 / 8 " | 1 1 / 4 " | Standard | 아니 | 디럭스 쿠션 | 8 1 / 8 " | 여러 가지 빛깔의 | - | ₩ 144,624 | |
![]() |
J228-8 | 7 / 8 " | 1 1 / 4 " | Standard | 아니 | 디럭스 쿠션 | 8 1 / 8 " | 여러 가지 빛깔의 | 강철 | ₩ 129,280 | |
![]() |
D2000 - 28 | 7 / 8 " | 1 1 / 4 " | Standard | 아니 | 스탠다드 쿠션 | 8 1 / 8 " | 파란색 | 합금강 | ₩ 124,016 | |
![]() |
D228 - 8 | 7 / 8 " | 1 1 / 4 " | Standard | 아니 | 스탠다드 쿠션 | 8 1 / 8 " | 빨간색 | 합금강 | ₩ 103,824 | |
![]() |
0251 - 06M | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 플러시 | - | - | 6 1 / 8 " | 블랙, 그린 | 크롬 바나듐 강철 | ₩ 114,256 |
제품 탐색
- VIKAN 70352 탱크 헤드 브러시 그린 소프트 폴리프로필렌 5 x 5 인치
- T & S 5F-8WWB05 수전, 8 인치, 벽걸이 형, 4 인치 손목 액션 핸들
- INSIZE 4636-1A14 나사형 링 게이지, 1/2인치 크기-14 나사산 크기 1/2인치 피치 직경
- EATON ECL03D2H4A 전기식 조명 접촉기, 60A, NEMA 3R, 277V/60Hz, 4P, 65mm 프레임
- YSI 10-30 단일 센서 케이블 30 미터
- APPLETON ELECTRIC KPCP2510J2GMT 메탈 할라이드 전등 설비, 천장 마운트, 250W, 1인치 Npt 허브 크기
- EATON E10E315DL On/Off 토글 스위치, 125VAC, 28VDC, 15A, 3/4hp 전력 정격, 3PDT 접점
- BRADY PS-187-2-BR 130517 사전 절단 라벨 롤, 3/16 x 2인치, 폴리올레핀, 갈색, 4 AWG ~ 12 AWG 와이어 게이지용
더 알아보기
- KEYSHAFT
- RED KAP
- KOCHEK
- 중간 전압 퓨즈
- 플렉스 커플 링 허브
- 브리더 및 벤트
- 플라스틱 U 자형 채널 스톡
- 아크 보호 담요
- AKRO-MILS 35180 네스트 앤 스택 토트백
- AKRO-MILS 30088 Shelfmax 선반통
- ASHCROFT 1188 저압 벨로우 게이지, 황동
- TRITAN HCP 시리즈 필로우 블록 베어링
- METRO 와이어 카트, 조절 식 선반, 스위블 캐스터
- BRADY 공지 태그, 이코노미 폴리에스테르, 5-3/4" x 3"
- LITTLE GIANT 사다리 Sumostance Hyperlite 유리섬유 연장 사다리
- GLOBE SCIENTIFIC 바틀탑 디스펜서
- INTERMATIC L5 시리즈 서지 보호 장치, 유형 1
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
KLEIN TOOLS D228-7 72038-3 절연 대각선 커터, 전체 길이 7-1/8인치, 턱 길이 13/16인치
₩ 96,896 /단위