KLEIN TOOLS 절연 대각선 커터
필터
맥스. 턱 개방 : 7 / 8 " , 스파크 발생 없음: 아니 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) , 전압 정격: 1000V
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 봄 귀환 | 팁 폭 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D230-4C | 4.25 " | 니켈 리본 와이어 | 파란색 | 가능 | 1 / 32 " | 담근 | 절연 대각선 커터 | 1 / 2 " | ₩ 95,970 | |
B | D240 - 6 | 6.125 " | 5 AWG / 구리, 소프트, 하드 및 피아노 와이어 | 빨간색 / 노란색 | 아니 | 15 / 32 " | 기능성 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 106,347 | |
C | D220 - 7 | 7 11 / 16 " | 대부분의 전기 응용 분야에 사용되는 구리 배선 절단 | 빨간색 | 아니 | - | 담근 | 절연 대각선 커터 | 1" | ₩ 79,380 | |
D | D227-7C | 7 11 / 16 " | 사출 금형 스프 루, 게이트 및 기타 플라스틱을 정확하게 절단합니다. | 빨간색 | 가능 | - | 담근 | 절연 대각선 커터 | 1" | ₩ 135,957 | |
E | D220-7-INS | 7 11 / 16 " | - | 밝은 오렌지색 | 아니 | - | 높은 유전체 백색 내층, 난연성 내충격 외층 | 절연 대각선 커터 | 1" | ₩ 174,177 | |
F | D228 - 7 | 7.125 " | 13 / 16 " | 빨간색 | 아니 | - | 담근 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 76,107 | |
G | D228 - 8 | 8 1 / 16 " | - | 빨간색 | 아니 | - | 담근 | ESD 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 77,000 | |
H | D248-8-INS | 8" | - | 밝은 오렌지색 | 아니 | - | 높은 유전체 백색 내층, 난연성 내충격 외층 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 152,075 | |
I | D228-8-INS | 8" | - | 밝은 오렌지색 | 아니 | - | 높은 유전체 백색 내층, 난연성 내충격 외층 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 148,242 | |
J | D244-5C | 8" | 4 AWG / 구리, 소프트 하드 및 피아노 와이어 | 빨간색 / 노란색 | 아니 | 15 / 32 " | 기능성 | 절연 대각선 커터 | 13 / 16 " | ₩ 102,550 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 호스
- 음성 데이터 패치 코드
- 귀 머프
- 루페
- 제빙기 컨트롤
- 테이프
- 안면보호
- 핸드 트럭
- 발전기
- 드럼펌프/배럴펌프
- DAYTON 상승 표시등, 120VAC/DC
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm 백열등 모듈
- EATON BW 시리즈 주 회로 차단기
- TSUBAKI 체인 링크 단일 가닥
- PASS AND SEYMOUR 서지 보호 듀플렉스 리셉터클
- LEESON 가변 토크 팬 모터, 단상, 방적 XNUMX단 속도, 탄성 베이스
- CONDOR 범용 장갑 라이너
- ENERPAC CST 시리즈 유압 실린더
- BALDOR / DODGE MA 경량 고정 보어 V-벨트 시브
- WINSMITH D-90 유형 SE 브래킷 키트, J 유형