BRADY 파이프 마커, 난방수 공급
필터
스타일 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5826-O | - | 초록색 | - | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 18,165 | |
A | 5826-II | - | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 31,937 | |
B | 5826-나 | - | 초록색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 23,275 | |
C | 4328-D | 2 13 / 16 " | 초록색 | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,134 | |
D | 4073-D | 2 13 / 16 " | 노란색 | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,134 | |
C | 4328-C | 2" | 초록색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 28,017 | |
D | 4073-C | 2" | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 28,017 | |
E | 7130-3C | 2.75 " | 노란색 | 3/4 "이하 | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 3 | 감압 성 비닐 | ₩ 752 | |
F | 7130-4 | 7" | 노란색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 검정 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,166 | |
G | 7366-4 | 7" | 초록색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 백 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 752 | |
C | 4328-B | 7 / 8 " | 초록색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 14,700 | |
D | 4073-B | 7 / 8 " | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 14,700 | |
H | 5703-O | 8" | 노란색 | - | 5" | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 22,697 | |
I | 4328-F | 8" | 초록색 | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 31,167 | |
J | 5703-나 | 8" | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 23,642 | |
I | 4328-H | 9 5 / 16 " | 초록색 | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 56,594 | |
K | 4073-H | 9 5 / 16 " | 노란색 | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 56,594 | |
I | 4328-G | 10 " | 초록색 | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 백 | 스트랩 - 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 45,185 | |
K | 4073-G | 10 " | 노란색 | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 45,185 | |
L | 5703-II | 12 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | 검정 | 스냅 온 | - | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 33,407 | |
C | 4328-A | 13 / 16 " | 초록색 | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 11,270 | |
M | 4073-A | 13 / 16 " | 노란색 | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 검정 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 11,270 | |
N | 7366-1 | 14 " | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 백 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,024 | |
O | 7130-1 | 14 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,024 | |
O | 7130-1HV | 24 " | 노란색 | 8 "이상 | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 34,076 | |
P | 5703-HPHV | 32 " | 노란색 | 8 "이상 | 4.25 " | 검정 | 스트랩 - 온 | - | 유리 섬유 플라스틱 캐리어에 라미네이트 위에 폴리 에스터 | ₩ 56,594 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 세척 / 딥 탱크
- 유연한 금속 도관 피팅
- 배선 덕트 액세서리
- 솔더
- 정밀 스틸 스퀘어
- 테스크 조명
- 벤더
- 수레 및 수레 액세서리
- 도어록 및 데드 볼트
- 스트레이너
- SNAP-TITE 니플, 스틸, 1" ~ 11-1/2"
- AMPCO METAL 3/4 "드라이브 메트릭 소켓
- AMPCO METAL 콤비네이션 렌치
- ALBION 알루미늄 코어, 캐스터 휠
- EATON NZM 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기
- EATON 7500 시리즈 토글 스위치
- TOUGH GUY 스폰지
- APPROVED VENDOR 파이프 절단기
- STEARNS BRAKES 릴리스 플레이트
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 842 사이즈, Ironman 웜기어 감속기