플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0116.5121X25 조절식 핸들 M12 외부 0.99 4.96 4.09 블랙 | AC9GNB 3GGT5

KIPP K0116.5121X25 조절식 핸들 M12 외부 0.99 4.96 4.09 검정색

재고 있음 있음
항목: AC9GNB 모델: K0116.5121X25크로스 참조: 3GGT5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 47,197 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상블랙 새틴
마감재 블랙 새틴
높이4.09 "
노브 유형조정 가능한 핸들
자재아연
전체 길이4.96 "
나사 길이0.99 "
스타일클래식 볼
스레드 크기M12
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.35
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)13.97
HS 코드7907006000
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델높이전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0116.4121 조절 식 핸들 M12 내부 4.29 2.64 검은 색 | AC9GEB 3GFR8 K0116.41212.64 "4.29 "-내부 스레드₩ 35,927
KIPP K0116.5121 조절 식 핸들 M12 내부 4.96 3.11 검은 색 | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-내부 스레드₩ 44,345
KIPP K0116.4121X20 조절 식 핸들 M12 외부 0.78 4.29 3.43 검은 색 | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121X203.43 "4.29 "0.78 "외부 스레드₩ 38,850
KIPP K0116.4121X25 조절 식 핸들 M12 외부 0.99 4.29 3.62 검은 색 | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121X253.62 "4.29 "0.99 "외부 스레드₩ 38,325
KIPP K0116.4121X30 조절 식 핸들 M12 외부 1.18 4.29 3.82 검은 색 | AC9GMB 3GGN7 K0116.4121X303.82 "4.29 "1.18 "외부 스레드₩ 38,850
KIPP K0116.4121X35 조절 식 핸들 M12 외부 1.38 4.29 4.02 검은 색 | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121X354.02 "4.29 "1.38 "외부 스레드₩ 40,197
KIPP K0116.4121X40 조절 식 핸들 M12 외부 1.57 4.29 4.21 검은 색 | AC9GMD 3GGN9 K0116.4121X404.21 "4.29 "1.57 "외부 스레드₩ 40,827

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0116.5121X25 조절식 핸들 M12 외부 0.99 4.96 4.09 검정색
₩ 47,197 /단위