WIHA TOOLS Insulated Tool Sets
필터
맥스. 사용 전압 : 1000 VAC , 렌치 포함: 조정 가능한 렌치 8 "
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 너트 드라이버 포함 | 포함 된 소켓 | 도구 스토리지 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32190 | - | 15 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | 가능 | ₩ 367,990 | |
B | 32984 | - | 6 | - | - | 아니 | ₩ 243,179 | |
C | 32868 | - | 10 | - | - | 가능 | ₩ 748,019 | |
D | 32985 | - | 7 | - | - | 가능 | ₩ 296,992 | |
E | 32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | 가능 | ₩ 615,982 | |
F | 32867 | - | 10 | - | - | 가능 | ₩ 682,027 | |
G | 32874 | - | 48 | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | - | 가능 | ₩ 1,532,422 | |
H | 32983 | - | 5 | - | - | 아니 | ₩ 109,514 | |
I | 32869 | - | 14 | - | - | 가능 | ₩ 831,319 | |
J | 32894 | - | 12 | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" | - | 가능 | ₩ 573,912 | |
K | 32872.G | - | 5 | - | - | 가능 | ₩ 223,160 | |
L | 32879 | - | 25 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7mm, 8mm, 10mm, 13mm | - | 가능 | ₩ 1,163,137 | |
M | 32892 | - | 10 | - | - | 가능 | ₩ 497,980 | |
N | 32988 | - | 22 | - | - | 가능 | ₩ 1,000,160 | |
O | 32891 | - | 11 | - | - | 가능 | ₩ 540,207 | |
P | 32999 | - | 9 | - | - | 가능 | ₩ 784,769 | |
Q | 32873.G | - | 3 | - | - | 가능 | ₩ 319,252 | |
R | 32888 | - | 11 | - | - | 가능 | ₩ 493,552 | |
S | 32890 | - | 4 | - | - | 가능 | ₩ 326,305 | |
T | 32875 | - | 5 | - | - | 가능 | ₩ 331,415 | |
U | 32878 | - | 13 | - | - | 가능 | ₩ 572,512 | |
V | 32987 | - | 8 | - | - | 가능 | ₩ 723,100 | |
W | 32986 | - | 11 | - | - | 가능 | ₩ 333,725 | |
X | 32981 | - | 3 | - | - | 아니 | ₩ 242,795 | |
Y | 32889 | - | 8 | - | - | 가능 | ₩ 838,005 | |
Z | 31394 | 1 / 4 " | 11 | - | (10) 1/4 "Dr 6 pt. 소켓 : 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 인치, 1/2 인치, 9/16 인치 | 가능 | ₩ 689,640 | |
A1 | 31395 | 1 / 4 " | 11 | - | (10) 1/4" Dr 6pt 소켓: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm | 가능 | ₩ 669,742 | |
B1 | 32876 | 3 / 8 " | 66 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" | (15) 3/8" Dr 소켓: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 8, 10, 13 , 14, 15, 17, 19, 22mm | 가능 | ₩ 2,164,032 | |
C1 | 32800 | 3 / 8 " | 80 | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 13mm | (14) 3/8" Dr 12pt 소켓: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mm | 가능 | ₩ 3,354,627 | |
D1 | 31595 | 3 / 8 " | 10 | - | (8) 3/8" Dr 소켓: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm | 가능 | ₩ 680,330 | |
E1 | 31496 | 3 / 8 " | 10 | - | (8) 3/8 "Dr 12 pt. 소켓 : 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3 / 4 인치 | 가능 | ₩ 727,019 | |
F1 | 32877 | 3/8 인치, 1/2 인치 | 80 | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 13mm | (14) 3/8" Dr 소켓: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15 , 17, 19, 20, 22mm | 가능 | ₩ 3,041,815 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 안경
- 크리퍼 및 크리퍼 좌석
- 래치
- 파이프 로케이터
- 더블 엔드 드릴 비트
- 와셔
- >모터
- 전기 박스
- 무선 도구
- 기계 유체
- HOSE MASTER 1/2 인치 x 6 피트 극저온 호스
- LOVIBOND 총 염소
- DIXON Frl 마운팅 브래킷
- DIXON Dqc St- 시리즈 더스트 캡
- WOODHEAD 130102 시리즈 핸들
- PASS AND SEYMOUR 턴록 잠금 커넥터
- HOFFMAN Maxrack 시리즈 더스트 커버
- BALDOR MOTOR 삼상 냉각기/냉각탑 모터, XNUMX단 속도, TEFC
- BROWNING U0형 분할 테이퍼 부싱
- SMC VALVES Mht 시리즈 그리퍼