그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 15 |
너트 드라이버 포함 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (7) 일자형 스크루 드라이버 : 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 6.5, 8mm, (3) 십자 드라이버 : # 1, # 2, # 3 |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 가방 |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 너트 드라이버 포함 | 포함 된 소켓 | 도구 스토리지 포함 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32192 | - | 14 | 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2" | - | 가능 | ₩ 615,982 | ||
32867 | - | 10 | - | - | 가능 | ₩ 682,027 | ||
32868 | - | 10 | - | - | 가능 | ₩ 748,020 | ||
32869 | - | 14 | - | - | 가능 | ₩ 831,320 | ||
32800 | 3 / 8 " | 80 | 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 13mm | (14) 3/8" Dr 12pt 소켓: 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22mm | 가능 | ₩ 3,354,627 | ||
32875 | - | 5 | - | - | 가능 | ₩ 331,415 | ||
32999 | - | 9 | - | - | 가능 | ₩ 784,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.