KIPP K0116, M12 나사 크기 조절 핸들
필터
색: 블랙 새틴 , 마치다: 블랙 새틴 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 아연 , 스타일: 클래식 볼 , 실 크기: M12
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0116.4121 | 2.64 " | 4.29 " | - | 내부 스레드 | ₩ 35,927 | |
A | K0116.5121 | 3.11 " | 4.96 " | - | 내부 스레드 | ₩ 44,345 | |
B | K0116.4121X20 | 3.43 " | 4.29 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 38,850 | |
B | K0116.4121X25 | 3.62 " | 4.29 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 38,325 | |
B | K0116.4121X30 | 3.82 " | 4.29 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 38,850 | |
B | K0116.4121X35 | 4.02 " | 4.29 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 40,197 | |
B | K0116.5121X25 | 4.09 " | 4.96 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 47,197 | |
B | K0116.4121X55 | 4.8 " | 4.29 " | 2.16 " | 외부 스레드 | ₩ 38,272 | |
B | K0116.4121X40 | 4.21 " | 4.29 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 40,827 | |
B | K0116.5121X30 | 4.29 " | 4.96 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 47,197 | |
B | K0116.4121X45 | 4.41 " | 4.29 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 39,585 | |
B | K0116.5121X35 | 4.49 " | 4.96 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 49,927 | |
B | K0116.4121X50 | 4.61 " | 4.29 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 40,827 | |
B | K0116.5121X40 | 4.69 " | 4.96 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 51,800 | |
B | K0116.5121X45 | 4.88 " | 4.96 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 50,067 | |
B | K0116.4121X60 | 5" | 4.29 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 40,827 | |
B | K0116.5121X50 | 5.08 " | 4.96 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 46,725 | |
B | K0116.5121X55 | 5.28 " | 4.96 " | 2.16 " | 외부 스레드 | ₩ 50,067 | |
B | K0116.5121X60 | 5.47 " | 4.96 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 51,800 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타월 쇼핑
- 접착제 총
- 타이어 밸브 스템 및 코어
- 오염 제거 샤워 액세서리
- 족쇄 및 액세서리
- 에어 컨디셔너
- 물걸레밀대/버킷
- 전자
- 폼
- 폐기물 처리기
- DIXON 스위블 핀 러그
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 4-48 Unf
- GRUVLOK T 클램프
- EATON HJD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, J 프레임
- EATON 5100 시리즈 커플링 플러그
- ALL MATERIAL HANDLING 래치가 있는 Clevis 슬링 후크
- HUMBOLDT 후크 칼라
- TB WOODS G-Flex 커플링 패킷
- SANDUSKY LEE 철사 선반
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기