항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
어댑터 키트 | 5PW15 |
추가 선반 | 1 년 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 45 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 43 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-894520.pdf |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 139.05 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
A. 아니요, 사용자는 캐비닛에 구멍을 뚫어서는 안 됩니다. 이중벽 설계와 화재 방지 기능이 손상될 수 있기 때문입니다.
A.
A.
A. 예, Justrite 896020 클래식 안전 캐비닛의 선반은 소비자가 보관 요구 사항에 맞게 선반 높이를 선택할 수 있도록 조정할 수 있습니다. 이러한 적응성은 캐비닛 내부의 공간 활용을 극대화하고 다양한 크기의 컨테이너를 처리할 수 있도록 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.