항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
추가 선반 | 1 년 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 45 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | Manual |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 43 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-894500.pdf |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 155.7 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
가. 가연성 제품은 서늘하고 건조한 곳에 보관해야 합니다. 그들은 걸레 처리를 위해 승인된 용기만 사용해야 합니다.
A. 예, 이 안전 캐비넷에는 3인치 중앙에 조정된 SpillSlope 선반이 통합되어 있어 적응형 보관 및 유출물을 누수 방지 섬프 바닥으로 유도하기 위한 내장형 채널이 있습니다.
A. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 분체 도장 마감 처리가 되어 있습니다.
A.
A.
A. 저장 용량은 45갤런입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.