항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
추가 선반 | 1 년 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 30 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | Manual |
외부 깊이 | 18 " |
외부 높이 | 44 " |
외부 폭 | 43 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 14.6 " |
내부 높이 | 39.6 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
팔레트 수량 | 2 |
제품 데이터 시트 | justrite-893000.pdf |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 97.2 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
A. 사용자는 XNUMX개의 자체 수평 조절 다리를 사용하여 안전 캐비닛의 높이를 조정할 수 있습니다.
A. 예, 금속 선반은 캐비닛 내부에서 쉽게 제거하고 조정할 수 있어 다양한 크기의 용기를 보관할 수 있습니다.
A. 예, 이 클래식 안전 캐비닛에는 캐비닛 내부에 추가 저장 공간을 제공하는 선반이 있어 가연성 액체 또는 화학 물질을 더 잘 정리하고 분리할 수 있습니다.
A. 예, 이 안전 캐비닛에는 일반적으로 잠금 장치가 내장되어 있으며 권한이 있는 사람만 액세스할 수 있도록 자물쇠를 추가할 수 있는 옵션도 제공하여 내부에 보관된 가연성 물질의 보안 및 제어를 보장합니다.
A. Justrite 893000 클래식 안전 캐비닛에는 수동 닫기 메커니즘이 있습니다. 즉, 캐비닛의 도어를 수동으로 밀어 닫고 단단히 고정하여 인화성 물질의 적절한 밀봉 및 억제를 보장해야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.