항목 | 가연성 액체 안전 캐비닛 |
추가 선반 | 1YNG5 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 90 갤런 |
색상 | 노란색 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 34 " |
외부 높이 | 65 " |
외부 폭 | 43 " |
마감재 | 분말 코팅 |
안쪽 깊이 | 30.3 " |
내부 높이 | 60.5 " |
안쪽 너비 | 39.5 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
팔레트 수량 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-899020.pdf |
안전 캐비닛 응용 | 가연성 내각 |
안전 캐비닛 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 697841114845 |
선박 중량 (kg) | 171.45 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 114.3 |
HS 코드 | 94032080900 |
원산지 | US |
A. 25갤런 이상의 가연성 및 가연성 액체를 승인된 보관 캐비닛 외부의 방에 보관해서는 안 됩니다.
A.
A.
A. 이 안전 캐비닛에는 3인치 중앙에서 조정할 수 있는 통합 SpillSlope 선반이 있어 유연한 보관 옵션이 가능합니다. 그 선반은 누출 방지 섬프의 바닥으로 흘림이나 누출을 안내하는 내장형 채널로 설계되어 적절한 봉쇄와 손쉬운 청소를 보장합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.