PROTO 펀치 펀치
스타일 | 모델 | 마녀 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J441 / 4S2 | 1 / 4 " | 4.75 " | ₩ 13,825 | |
B | J443 / 8 | 3 / 8 " | 5.25 " | ₩ 17,290 | |
A | J445 / 16S2 | 5 / 16 " | 5" | ₩ 15,137 |
펀치 펀치
Proto 센터 펀치는 금속 가공, 목공, 생산, 제조 및 유지 보수 및 수리 응용 분야를 위한 판금 공작물을 스크라이빙 및 펀칭하도록 설계되었습니다. 이 찌름 펀치는 바인딩 방지를 위한 리버스 테이퍼와 충격 강도 및 내구성 작동을 위한 일체형 디자인이 특징입니다. 열 처리된 S2 강철 구조, 치핑 및 버섯 모양을 최소화하기 위한 수정된 포물선 모양의 타격 끝단 및 마모성 유체 및 화학 물질에 대한 완전한 저항을 위한 흑색 산화물 마감이 특징입니다. 4.75, 5 및 5.25인치 길이 변형으로 제공되는 다양한 솔리드 펀치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도 조절 식 팽창 밸브
- 탄소강 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 응급 눈 세척 스테이션
- 툴 보드 및 빈 보관 트럭
- 벨트 텐셔너 및 텐션 풀리
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 걸레/물티슈
- 피팅
- 유압 모터
- APPROVED VENDOR 유틸리티 카트
- GEORG FISCHER 엘보, 45도, CPVC, 회색
- BRADY NFPA 라벨, NFPA 다이아몬드
- EXCELTA 니들 노즈 플라이어
- HONEYWELL TL 계열, 4PDT 토글 스위치
- COOPER B-LINE B368 시리즈 XNUMX 홀 폐쇄 각도
- EATON 전원 받침대 범용 면판
- TIMKEN TP 유형 롤러 베어링
- BALDOR / DODGE GT, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDSS 수정 웜기어 감속기