HONEYWELL TL 시리즈, 4PDT 토글 스위치
필터
AC 접점 등급 : 0.5A ~ 15A @ 0.5V ~ 277V , 연락처 양식: 4PDT , DC 접점 정격: 0.75A @ 115V, 0.5A ~ 20A @ 0.5V ~ 28V, 0.5A @ 250V , HP: 1/2 @ 125VAC, 1 @ 250/277VAC , 장착 구멍: 0.5 "Dia. , 연결 수: 12 , 작동 온도. 범위: -85도 ~ 160도 F , 권장 용도: 군사 자격 또는 군사 인감 등급이 필요한 애플리케이션 , 스템 직경 및 스레드 크기: 0.47 " , 스위치 기능: 켜짐 / 켜짐 , 터미널: 나사
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 에저 및 리필
- 범용 핸드 트럭
- 모터 리드 분리
- 마그네틱 안정기
- 유압 진동기
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 볼트
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 냉동 시험 장비
- 밀링 공구
- BRANSON 솔리드 트레이
- MEGAPRO DoubleLok 시리즈 스퀘어 인서트 비트, 크기 6 인치
- FUNNEL KING 회전 스파우트
- PALMGREN 듀얼 포스트 자동 밴드쏘
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-12 Unc Lh
- WHEATON 디캡퍼
- LINN GEAR 스테인리스 스틸 마감 보어 스프로킷, 25 체인
- WEG 터미널 블록
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 패킹 후크