JUSTRITE 8825242 부식성/산성 안전 캐비닛, 자동 폐쇄, 15 갤런, 은색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부식성 안전 캐비닛 |
조정 가능한 선반 | 가능 |
생산 능력 | 15 갤런 |
색상 | 은 |
문 유형 | 자기 결산 |
환경 보호 | 네파 1, 네파 30 |
외부 깊이 | 21.625 " |
외부 높이 | 35.75 " |
외부 폭 | 24 " |
안쪽 깊이 | 18.3 " |
내부 높이 | 26.5 " |
안쪽 너비 | 20.8 " |
자재 | 강철 |
재질 두께 | 18가. |
문 수 | 1 |
선반 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | justrite-8825242.pdf |
선박 중량 (kg) | 52.2 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 문 유형 | 안쪽 너비 | 문 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8825022 | 15 갤런 | 파란색 | Manual | 20.8 " | 1 | ₩ 5,712,000 | ||
8825042 | 15 갤런 | 은 | Manual | 20.8 " | 1 | ₩ 5,712,000 | ||
8825072 | 15 갤런 | 오프 화이트 | Manual | 20.8 " | 1 | ₩ 5,712,000 | ||
8825122 | 15 갤런 | 파란색 | Manual | 20.8 " | 1 | ₩ 5,712,000 | ||
8825142 | 15 갤런 | 은 | Manual | 20.8 " | 1 | ₩ 5,712,000 | ||
8825172 | 15 갤런 | 오프 화이트 | Manual | 20.8 " | 1 | ₩ 5,712,000 | ||
8825222 | 15 갤런 | 파란색 | 자기 결산 | 20.8 " | 1 | ₩ 6,404,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.