THOMAS & BETTS KN18 시리즈 러그 압축 커넥터
KN18 시리즈 러그 압축 커넥터
Thomas & Betts KN18 시리즈 러그 압축 커넥터는 안정적이고 안전한 연결이 필요한 전기 응용 제품에 사용됩니다. 그들은 안전한 부착을 위해 볼트 또는 나사를 수용하기 위해 한쪽 끝에 600개의 구멍이 뚫린 러그를 특징으로 합니다. 케이블과 회로 차단기, 변압기 또는 배전반과 같은 전기 구성 요소 사이의 안정적인 연결을 만들기 위해 전기 설비에 사용됩니다. 이 커넥터는 전기 전도성을 위한 구리 구조를 특징으로 합니다. 안정성을 위해 두 개의 러그 구멍이 있고 전기 부하를 고르게 분배하는 데 도움이 됩니다. 최대 XNUMXV의 전압에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 난쟁이 잠금 장치
- 제트 펌프 모터
- 재사용 가능한 쓰레기 수거 가방
- 흔들기 및 흔들기 세트
- 기압계
- 배급장비/피팅/커플링
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 엔진
- 서랍 및 캐비닛 하드웨어
- 플러시 밸브
- WESTWARD 고속 강철 나선형 포인트 탭, 산화물 마감
- STURTEVANT RICHMONT 토크 렌치 수리 키트
- KNIPEX 핀셋 맞춤 핀 톱니 모양의
- BATTALION 스윙 바 도어 가드
- ARLINGTON INDUSTRIES 마운팅 브래킷, 전기 박스
- DIXON 둥근 너트
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 6-1/8인치
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 1인치 NPT 나일론 스트레인 릴리프 코드 그립
- POWERS FASTENERS 화약식 공구
- NIBCO 플러그, Wrot 및 주조 구리를 사용한 DWV 리턴 벤드