승인된 공급업체 천공 시트, 알루미늄
필터
합금 유형 : 3003 , 마치다: 밀 , 경도 척도: 브리넬 , 길이: 40 " , 길이 공차: +/- 0.125 " , 재료: 알류미늄 , 성질: H14 , 인장 강도: 22 , 일반적인 경도: 40 , 너비: 36 " , 폭 공차: +/- 0.125 " , 항복강도: 22
스타일 | 모델 | 계량기 | 홀 직경 | 구멍 모양 | 열린 공간 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA3143604001040308 | 14 | 0.25 " | 일주 | 40% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ₩ 398,212 | |
B | PA3143604001080316 | 14 | 0.125 " | 일주 | 40% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ₩ 503,072 | |
C | PA3143604003160104 | 14 | 0.188 " | 일주 | 51% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ₩ 503,072 | |
A | PA3163604001040308 | 16 | 0.25 " | 일주 | 40% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ₩ 501,847 | |
D | PA3163604001160108 | 16 | 0.062 " | 일주 | 23% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ₩ 221,620 | |
C | PA3163604003160104 | 16 | 0.188 " | 일주 | 51% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ₩ 452,550 | |
B | PA3163604001080316 | 16 | 0.125 " | 일주 | 40% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ₩ 452,550 | |
E | PA3203604001040516 | 20 | 0.25 " | 일주 | 58% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ₩ 337,802 | |
B | PA3203604001080316 | 20 | 0.125 " | 일주 | 40% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ₩ 337,802 | |
F | PA320360400104HEX | 20 | 0.25 " | 마녀 | 77% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ₩ 358,452 | |
G | PA3203604001160764 | 20 | 0.062 " | 일주 | 30% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ₩ 220,010 | |
D | PA3203604001160108 | 20 | 0.062 " | 일주 | 23% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ₩ 406,402 | |
C | PA3203604003160104 | 20 | 0.188 " | 일주 | 51% | 0.032 " | +/- 0.0025 " | ₩ 337,802 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나선형 밴드
- 트랙 조명 트랙 및 커넥터
- 음료 용 디스펜서
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- UPS 배터리
- 유틸리티 카트
- 디스 펜싱 건
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 합금강
- BRADY 파이프 마커, 빗물
- ALBION 브레이크 캐스터
- JET TOOLS 스텝 풀리 밀링 머신
- GORILLA MILL 초경, 짧은 길이, 3X, 드릴 비트
- SQUARE D LDL 시리즈 회로 차단기
- KLEIN TOOLS 터프 박스 쿨러
- ANVIL 드릴 및 45 Deg. 팔꿈치
- Cementex USA 롱 코 플라이어
- DWYER INSTRUMENTS 490A 시리즈 습식/습식 휴대용 디지털 압력계
- WEG Tefc C 페이스, 풋리스, XNUMX상 분수 모터