그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 천공 시트 |
합금 유형 | 3003 |
중심 간격 | 1 / 4 " |
마감재 | 밀 |
계량기 | 20 |
경도 규모 | 브리넬 |
홀 직경 | 0.188 " |
구멍 패턴 | 비틀 거리다 |
구멍 모양 | 일주 |
길이 | 40 " |
길이 허용차 | +/- 0.125 " |
자재 | 알류미늄 |
열린 공간 | 51% |
기질 | H14 |
인장 강도 | 22 |
두께 | 0.032 " |
두께 공차 | +/- 0.0025 " |
전형적인 경도 | 40 |
폭 | 36 " |
폭 포용력 | +/- 0.125 " |
항복 강도 | 22 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 7606123030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 홀 직경 | 구멍 모양 | 열린 공간 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA3143604001040308 | 14 | 0.25 " | 일주 | 40% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ₩ 398,212 | ||
PA3143604001080316 | 14 | 0.125 " | 일주 | 40% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ₩ 503,072 | ||
PA3143604003160104 | 14 | 0.188 " | 일주 | 51% | 0.063 " | +/- 0.004 " | ₩ 503,072 | ||
PA3163604001040308 | 16 | 0.25 " | 일주 | 40% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ₩ 501,847 | ||
PA3163604001080316 | 16 | 0.125 " | 일주 | 40% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ₩ 452,550 | ||
PA3163604001160108 | 16 | 0.062 " | 일주 | 23% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ₩ 221,620 | ||
PA3163604003160104 | 16 | 0.188 " | 일주 | 51% | 0.05 " | +/- 0.004 " | ₩ 452,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.