항목 | 모바일 빈 카트 |
빈 색상 | 노란색 |
빈 깊이 | 11 " |
빈 높이 | 5" |
빈 너비 | 5.5 " |
선반 당 용량 | 700의 파운드 |
카트 색상 | 회색 |
카트 재질 | 강철 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 12 |
핸들 포함 | 아니 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 플라스틱 |
문 수 | 0 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 73 " |
전체 높이 | 49 " |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 30 " |
총 저장소 수 | 12 |
선박 중량 (kg) | 143.1 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 81.28 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 총 저장소 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL178-U7 | - | 20 " | 12 " | 78 " | 47 " | 78 " | 18 " | 9 | ₩ 3,588,322 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.