MARATHON MOTORS Globetrotter Close-Coupled 펌프 모터, JP, TEFC
Marathon Globetrotter 밀착 펌프 모터는 많은 산업 및 상업 응용 분야에서 밀착 펌프에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 그들은 최대 시동 토크를 제공하는 데 매우 효율적이며 고장 또는 마모될 수 있는 가동 또는 시동 커패시터 없이 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 프레임 재질 | RPM 범위 | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTFB6037 | 24 9 / 16 " | 213JP | 압연 강 | 1701-1800 | 8.187 " | 19.2/9.6 | 7.5 | 16.375 " | ₩ 3,456,110 | |
B | 326TTFCA6012 | 37 " | 326JP | 주철 | 3001-3600 | 8.5 " | 112.0/56.0 | 50 | 28.875 " | ₩ 9,866,815 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- Marathon Globetrotter 밀착형 펌프 모터는 최대 섭씨 40도의 온도를 견딜 수 있는 클래스 F 절연체를 사용합니다.
- 구조적 강성을 위한 강철 구조와 모터 마찰을 줄이기 위한 볼 베어링이 특징입니다.
- 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저가 있는 이 XNUMX상 장치는 공기가 모터를 통해 흐르고 과열을 방지합니다.
- 시계 방향/반시계 방향 샤프트 회전으로 연속 듀티 사이클 작동을 허용하여 최대 3600rpm의 속도를 제공합니다.
- 이 장치는 설치가 용이하도록 플랜지/베이스 수평 장착을 허용합니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
자주하는 질문
밀착 펌프 란 무엇입니까?
공유 모터와 펌프 샤프트 또는 펌프 케이싱 내부의 모터 샤프트와 펌프 샤프트 사이의 강한 연결은 밀접하게 연결된 펌프를 정의합니다. 펌프 피트에 장착되는 대신 펌프 케이싱이 구동 플랜지에 고정됩니다.
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전류가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
연속 작업은 무엇을 의미합니까?
연속 부하는 최고 전류가 XNUMX시간 이상 연속적으로 작동할 것으로 예상되는 곳입니다.
TENV와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전 밀폐형 비환기(TENV) 모터는 공기 구멍이 없도록 설계되어 빈번한 살균 또는 청소가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 모터에는 외부 팬이 함께 제공되어 외부 공기를 모터로 순환시킵니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 게이지
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 교체 태그
- 관형 공작 기계 조명
- 체인 링크 게이트 하드웨어
- 로프 및 로프 액세서리
- 임학
- 푸시 버튼
- 전압 레귤레이션
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- PROTO 구조용 박스 엔드 렌치
- MOON AMERICAN 위험 물질 어댑터
- DIAMOND VANTAGE 코어 비트 4 인치
- FEIN POWER TOOLS 껌 휠 4 인치 그릿
- APPROVED VENDOR 용접 된 튜브, 7/8 인치, 6 피트
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 생활 방수 입구
- THOMAS & BETTS 손목 잠금 해제
- BROWNING SF 유형, 빠른 분리 부싱
- KESON 목재 크레용
- NIBCO 탱크 어댑터, 폴리프로필렌