항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 213JP |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 19.2/9.6 |
HP | 7.5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 16.375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | JP 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1770 |
공칭 효율성 | 91.7% |
전체 길이 | 24 9 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.25 " |
축 길이 | 8.187 " |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 81.45 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 61.21 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | Frame | 프레임 재질 | RPM 범위 | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326TTFCA6012 | 37 " | 326JP | 주철 | 3001-3600 | 8.5 " | 112.0/56.0 | 50 | 28.875 " | ₩ 9,866,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.