항목 | 미그 용접기 |
듀티 사이클 | 20% |
Hz | 60 |
입력 | 20 |
입력 전압 | 115 VAC |
재질 두께 | 24가. 1/4 " |
재질 두께 연강 | 24가. 1/4 " |
출력 범위 | 25 ~ 140A DC |
전반적인 깊이 | 19.5 " |
전체 높이 | 12.38 " |
전체 폭 | 10.625 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 90A @ 18.5VDC |
용접 재료 | 연강, 알루미늄 및 스테인리스강 |
용접 공정 | MIG / 플럭스 코어 |
와이어 크기 | 0.024 ", 0.030", 0.035 ", Flux 0.035" |
선박 중량 (kg) | 29.94 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8515390040 |
원산지 | US |
A. 듀티 사이클 또는 전원 사이클은 시스템이 관련된 한 주기의 비트입니다. Hobart MIG 용접기는 듀티 사이클 정격 출력이 20%입니다.
A. 얇은 재료(최대 1/4인치)를 단일 패스로 용접하고 두꺼운 재료를 여러 패스로 용접할 수 있습니다.
A. 예, 일반 벽면 콘센트(최대 140A)에 연결할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.