항목 | 미그 용접기 |
듀티 사이클 | 30% |
Hz | 60 |
입력 | 20.5 |
입력 전압 | 230 VAC |
재질 두께 | 24가. 5/16 " |
재질 두께 연강 | 24가. 5/16 " |
출력 범위 | 25 ~ 190A DC |
전반적인 깊이 | 19.5 " |
전체 높이 | 12.38 " |
전체 폭 | 10.625 " |
상 | 1 |
정격 출력 | 130A @ 21.5VDC |
용접 재료 | 연강, 스테인리스강 및 알루미늄(옵션 스풀 건 포함) |
용접 공정 | MIG / 플럭스 코어 |
와이어 크기 | 0.023 "~ 0.045" |
선박 중량 (kg) | 35.1 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 33.78 |
HS 코드 | 8515800080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.