HAMILTON R-CH-83PH 강성 플레이트 캐스터 3000 Lb 직경 8인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 3000 ~ 5999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 페놀 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 페놀 |
경도 | 90 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-3/8 x 5-1/4" |
정격 하중 | 3000의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 4-1/8 x 6-1/8" |
전체 높이 | 10.5 " |
플레이트 크기 | 5-1/4 x 7-1/4" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | A |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-830-P-1 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
UPC | 461780743820 |
휠 베어링 | 롤러 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 페놀 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 8.07 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 비 표시 | 전체 높이 | 교체 휠 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-CH-13DB | 3000의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 폴리 우레탄 | 가능 | 12.5 " | Mfr. 번호 W-1030-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 486,255 | ||
R-CH-13FSB | 4000의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 단조 스틸 | 아니 | 12.5 " | Mfr. 번호 W-1030-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 630,910 | ||
R-CH-13PH | 2900의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | 가능 | 12.5 " | Mfr. 번호 W-1030-P-1 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | ₩ 256,637 | ||
R-CH-63DB | 2200의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 가능 | 8" | Mfr. 번호 W-630-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 309,347 | ||
R-CH-63FSB | 4000의 파운드 | 3000 ~ 5999 파운드 | 단조 스틸 | 아니 | 8" | Mfr. 번호 W-630-FSB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 463,435 | ||
R-CH-63PH | 2000의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 페놀 | 가능 | 8" | Mfr. 번호 W-630-P-1 | -50도 ~ 300도 F | 롤러 | ₩ 202,930 | ||
R-CH-83DB | 2500의 파운드 | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | 가능 | 10.5 " | Mfr. 번호 W-830-DB-3 / 4 | -40도 ~ 200도 F | 정밀 볼 | ₩ 381,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.