승인된 공급업체 팔레트 커버 방수포
스타일 | 모델 | 완성 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 3ZRT8 | 36W x 48L x 48 "H | ₩ 36,137 | |
A | 3ZRT9 | 36W x 48L x 72 "H | ₩ 48,580 | |
A | 3ZRU1 | 48W x 48L x 48 "H | ₩ 43,557 | |
A | 3ZRU2 | 48W x 48L x 72 "H | ₩ 60,725 |
팔레트 커버 타프
팔레트 커버 방수포는 팔레트 또는 상자를 보관하고 그릴 및 가구를 덮는 데 사용됩니다. 이 방수포는 유연성과 높은 충격 강도를 위한 고밀도 및 저밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 이 5면 팔레트 커버 방수포는 자외선, 곰팡이, 마모, 습기 및 먼지로부터 보호합니다. 버클 클립이 내장된 조정 가능한 나일론 스트랩이 장착되어 있어 팔레트 주변의 방수포를 고정하여 안전하게 고정할 수 있습니다. 또한 중요한 서류 및 선하 청구서를 쉽게 보관할 수 있는 일체형 문서 홀더가 포함되어 있습니다. 은색과 검정색의 변형은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 모터
- 와이어 및로드 보관 장비
- 동력 벨트 컨베이어
- 타이어 장착 및 분리 도구
- 스윙 볼트
- 로프 및 로프 액세서리
- 변압기
- 연소 테스트
- 타이어와 휠
- 물 처리
- QMARK 상업용 전기 벽 히터
- MARKS USA 전자 열쇠가없는 자물쇠
- DAYTON 슬리브 베어링
- VULCAN HART 파일럿 어셈블리
- CH HANSON 반사 안전 테이프
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터
- EATON NZM 시리즈 모터 보호 회로 차단기
- NUPLA Ergo-Power 볼 파인 해머
- HUMBOLDT 콘크리트 균열 게이지
- VESTIL DR 시리즈 유출 방지 팔레트 및 데크