HONEYWELL 전면 및 상단 개방, 90도 키 DIN 스타일 이중 입구 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 1V에서 10mA ~ 600A , 액츄에이터 길이: 1.96 " , 본체 재질: 아연 다이 캐스트 , 도관 크기: 1 / 2 "NPT , 연결 타입: 30 "X 48" , 접촉처 자료: 은 , DC 접점 정격: 1V에서 10mA ~ 250A , 깊이: 1.68 " , 헤드 재질: 아연 다이 캐스트 , 키: 4.79 " , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 1, 4, 12, 13 , 작동력: 8의 파운드 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 185도 F , 스타일: 전면 및 상단 개방, 90도 키 , 너비: 1.65 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 행거 및 클램프
- 재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래
- 자동차 퓨즈
- 후크 및 루프 케이블 타이
- 플로트 스위치
- 데이터 및 통신
- 호스 클램프
- 소방 의류 및 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- LIFT-ALL 와이어 메쉬 슬링, 유형 1
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 체크 밸브, 소켓 엔드, FKM
- EATON 솔리드 스테이트 컨택터
- Cementex USA 기어 렌치
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AirCheck 시리즈 공기 샘플링 키트
- BURRELL SCIENTIFIC 축
- DAYTON 완벽한 유압 어셈블리
- RETRACTA-BELT 개폐식 벨트 배리어
- POSI LOCK 샤프트 익스텐션
- SMC VALVES Vv3K 시리즈 매니폴드