그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 8.0 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 30.0 |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 35,000 RPM |
그라인더 유형 | 직진 |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 0.37 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | HP | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1H350RG4 | 6.3 | 25.0 | 산업(공업) | 35,000 RPM | 0.4 | 6.125 " | ₩ 969,132 | ||
G1H250RG4 | 5.0 | 20.0 | 산업(공업) | 25,000 RPM | 0.4 | 6.125 " | ₩ 906,377 | ||
G1H200RG4 | 4.8 | 19.0 | 산업(공업) | 20,000 RPM | 0.4 | 6.125 " | ₩ 866,197 | ||
308B | 7.0 | 28.0 | ㅁㄴㅇㄹ | 25,000 RPM | 0.33 | 6 27 / 32 " | ₩ 248,920 | ||
5108MAX | 6.0 | 25.0 | 산업(공업) | 25,000 RPM | 0.4 | 6 9 / 16 " | ₩ 381,062 | ||
325SC4A | 8.0 | 32.0 | 산업(공업) | 25,000 RPM | 0.4 | 6.5 " | ₩ 591,430 | ||
330SC4A | 8.0 | 30.0 | 산업(공업) | 30,000 RPM | 0.33 | 6.5 " | ₩ 611,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.